HARTELL AL2 시리즈 응축수 펌프
Hartell AL2 시리즈 응축수 펌프는 높은 물 서지와 관련된 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 이 전기 구동식 원심 펌프를 사용하면 중력 공급을 통해 수행할 수 없는 과도한 응축수 유체를 쉽게 배출할 수 있습니다.
필터
| 스타일 | 모델 | 탱크 재질 | 타입 | 유량 @ 20피트 | Hp | 탱크 용량 | 최대 유량 @ 15 피트 | 펌프 유형 | 흡기 연결 스타일 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | AL2-X115 | 알류미늄 | 보조 스위치 포함 | 0.9 GPM | 1 / 10 hp | 2 갤런 | 1.7 GPM | Standard | 엽니다 | ₩ 2,133,824 | |
| A | AL2-X230 | 알류미늄 | 보조 스위치 포함 | 0.9 GPM | 1 / 10 hp | 2 갤런 | 1.7 GPM | Standard | 엽니다 | ₩ 2,205,120 | |
| A | AL2-115 | 캐스트 알루미늄 다이 | 보조 스위치 없음 | 0.9 GPM | 1 / 10 hp | 2 갤런 | 1.7 GPM | - | - | ₩ 1,108,480 | |
| A | AL2-230 | 캐스트 알루미늄 다이 | 보조 스위치 없음 | 51GPH | 1 / 10 hp | 2 갤런 | 1.7 GPM | - | - | ₩ 1,136,048 |
기능
- 이 펌프에는 2갤런 주조 알루미늄 저장소가 있어 상업용 제빙기에서 그리고 세척 주기를 청소하는 동안 응축된 액체를 축적합니다.
- 펌프의 모터는 과도한 열로 인한 내부 손상을 방지하기 위해 열적으로 보호되고 부식을 방지하기 위해 스테인리스 스틸 샤프트가 있습니다.
- 탱크의 수위가 오르거나 내릴 때 활성화되는 스냅 동작 스위치(플로트에 부착됨)가 있습니다. 이것은 결국 펌프에 모터를 시작/정지하고 탱크의 응축수 수준을 유지하도록 신호를 보냅니다.
- 모든 요소는 우수한 내유성 및 내화학성을 제공하며 화씨 150도의 최대 온도를 처리할 수 있습니다.
자주 묻는 질문들 (FAQ)
HVAC에서 응축수란 무엇입니까?
응축수는 약 55°F의 온도에서 습한 공기가 냉각 코일을 통과할 때 생성되어 공기 중의 수분이 코일에 응축되어 응축수 팬으로 배출됩니다. 거기에서 응축수는 내부 부품에 손상을 일으키지 않는 시스템 밖으로 펌핑됩니다.
펌핑 헤드 란 무엇입니까?
펌핑 헤드는 중력에 대해 펌핑하는 동안 펌프가 도달할 수 있는 최대 높이를 나타냅니다. AL2 시리즈 응축수 펌프는 최대 높이가 22피트이고 유속이 최대 185gal/hr입니다.
모터 베어링의 장점은 무엇입니까?
AL2 시리즈 펌프는 증기 및 물 튀김으로부터 모터 베어링을 XNUMX단계로 보호하여 모터 수명을 연장합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- DORAN
- KEYSHAFT
- BROWNING
- THOMAS & BETTS
- ALCO FILTERS
- 터미널 블록 액세서리
- 오 - 링
- 부스터 펌프 및 시스템
- 액체 밀폐 코드 커넥터
- 슬롯 마운트 스탠드 오프
- IRONCLAD 콩 콜드 컨디션 방수 장갑
- CONDOR 고가시성 조끼, ANSI 클래스 2, 메쉬 폴리에스테르, 후크 앤 루프, 라임
- MUELLER INDUSTRIES 862 탄소강 Y 스트레이너
- RUD 체인 VRBS 용접용 로드 링
- ANVIL 146 시리즈 연속 나사봉, 강철
- MARSHALLTOWN 콘크리트 롤러
- EATON 5600 시리즈 커플링 플러그
- BALDOR / DODGE SC, 스크류 컨베이어 행거, 볼 베어링
- HUMbolt 체, 교체 가능한 메쉬를 사용한 습식 세척
- KERN AND SOHN 354 시리즈 분동 세트