HARTELL GPP 시리즈 제빙기 펌프
Hartell 교체 제빙기 펌프는 Scotsman, Manitowoc, Ice-O-Matic, Cornelius / Ross Temp, Crystal Tips / McQuay, Whirlpool / Frigidaire 및 York과 같은 상업용 제빙 장비에 적합하도록 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | 전압 | 외부 Dia. | 진동수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | GPP-3M-1S | 115V | 3 / 4 " | 60 Hz에서 | ₩ 261,927 | RFQ
|
B | GPP-1MH-1P | 115V | 5 / 8 " | 50 / 60 Hz에서 | ₩ 186,607 | RFQ
|
C | GPP-3MA-1 | 115V | 1" | 60 Hz에서 | ₩ 482,694 | RFQ
|
D | GPP-4MA-1 | 115V | 1 / 2 " | 60 Hz에서 | ₩ 246,909 | RFQ
|
E | GPP-3S-1 | 115V | 1 / 2 " | 60 Hz에서 | ₩ 246,629 | RFQ
|
F | GPP-4S-1 | 115V | 3 / 4 " | 60 Hz에서 | ₩ 220,029 | RFQ
|
G | GPP-5MA-1 | 115V | 1 / 2 " | 60 Hz에서 | ₩ 287,534 | RFQ
|
H | GPP-3MH-1P | 115V | 5 / 8 " | 60 Hz에서 | ₩ 183,247 | RFQ
|
I | GPP-3S-1B | 115V | 3 / 4 " | 60 Hz에서 | ₩ 242,785 | RFQ
|
J | GPP-3S-2 | 230V | 1 / 2 " | 50 / 60 Hz에서 | ₩ 215,243 | RFQ
|
K | GPP-8MA-2A | 230V | 1" | 50 / 60 Hz에서 | ₩ 229,956 | RFQ
|
L | GPP-3MH-2P | 230V | 5 / 8 " | 50 / 60 Hz에서 | ₩ 193,098 | RFQ
|
B | GPP-1MH-2P | 230V | 5 / 8 " | 50 / 60 Hz에서 | ₩ 150,843 | RFQ
|
M | GPP-4MH-2P | 230V | 5 / 8 " | 50 / 60 Hz에서 | ₩ 159,701 | RFQ
|
N | GPP-9M-4 | 230V | 1" | 50 / 60 Hz에서 | ₩ 281,018 | RFQ
|
O | GPP-6L-2B | 230V | 5 / 8 " | 50 / 60 Hz에서 | ₩ 241,283 | RFQ
|
P | GPP-3RC-4 | 230V | 5 / 8 " | 50 / 60 Hz에서 | ₩ 208,650 | RFQ
|
O | GPP-15Y-2 | 230V | 1" | 50 / 60 Hz에서 | ₩ 307,643 | RFQ
|
Q | GPP-5MA-2A | 230V | 1 / 2 " | 50 / 60 Hz에서 | ₩ 298,327 | RFQ
|
C | GPP-3MA-2 | 230V | 1" | 50 / 60 Hz에서 | ₩ 492,570 | RFQ
|
R | GPP-4S-2 | 230V | 3 / 4 " | 50 / 60 Hz에서 | ₩ 188,618 | RFQ
|
특징
- 이 펌프는 이중 볼 베어링 시스템이 특징으로 낮은 마찰로 더 높은 속도를 제공하고 오염을 방지하여 중요한 움직이는 구성 요소를 보호합니다.
- 모터 고장을 유발할 수 있는 위험한 과열을 방지하기 위한 열 보호 모터와 부식으로부터 보호하는 스테인리스 스틸 샤프트가 특징입니다.
- 여기에는 안전한 조립/분해를 위한 OEM 스타일 브래킷과 쉬운 연결을 위한 코드 및 플러그가 포함됩니다.
표준 및 승인
- NSF
자주 묻는 질문
기존 장치에 제빙기 펌프를 조립하는 방법은 무엇입니까?
- 먼저 샤프트가 위를 향하도록 모터의 위치를 잡고 잡습니다.
- 각 모터 스터드 위에 하나의 와셔를 놓습니다.
- Slinger를 모터에서 약 1/2인치까지 모터 샤프트 아래로 밉니다.
- 모터 스터드 위에 브래킷을 놓고 방향을 확인합니다.
- 모터 스터드 위에 하우징을 놓고 배출 방향을 기록합니다.
- 각 모터 스터드 위에 하나의 와셔를 놓고 나비 너트를 조입니다. 스터드를 조이지 마십시오.
- 이제 하우징 구멍의 중심에 모터 축을 넣고 나비 너트를 조입니다.
- 이제 임펠러를 모터 샤프트에 밀어 넣고 임펠러 너트를 모터 샤프트에 조입니다.
- 배출 끝단과 더 긴 평평한 가장자리 베이스 플레이트를 하우징 홈에 맞춥니다. 나일론 망치로 반대쪽 베이스 플레이트 탭을 두드립니다. 베이스 플레이트는 제대로 설치되면 하우징 홈에 끼워지고 하우징 바닥과 같은 높이가 됩니다.
- 장비에 설치하기 전에 펌프를 테스트하십시오.
NSF란 무엇입니까?
NSF는 깨끗하고 안전하며 간단하고 위생적인 교체를 보장하는 National Sanitisation Foundation의 약자로 원래 장비의 사양을 충족하고 초과합니다.
이중 전압 모터 란 무엇입니까?
이중 전압 모터를 사용하면 명판 사양의 모터 특성을 유지하면서 동일한 모터를 두 개의 다른 전압으로 사용할 수 있습니다. 따라서 전류와 전압이 변동하더라도 Hp와 RPM은 동일하게 유지됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도관 본체 커버 및 개스킷
- 브러시리스 송풍기
- 샌딩 시트 핸드 패드 홀더 및 블록
- LED 드라이버
- 오일 버너 펌프
- 파이프피팅 및 커플링
- 워터 히터
- 배관 설비
- 경보기
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- APPROVED VENDOR 사슴 울타리
- APPROVED VENDOR 너트 피팅
- DIXON 남성 플랫 페이스 유니온
- 3M 흡수성 롤
- SUPER-STRUT B100 시리즈 채널 짧은 스프링 너트
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 3/8-8 Un
- OIL SAFE 대량 전송 스키드
- CONDUCTIX-WAMPFLER 개폐식 코드 릴
- REMCO 와이프앤샤인 스퀴즈
- MORSE DRUM 그루브 핀