HARTELL KL-1DG 시리즈 응축수 펌프


Hartell KL-1DG 시리즈 응축수 펌프는 로우 프로파일 설계로 설치 공간이 제한된 플레넘 지역에 이상적입니다. 에어컨 증발기 코일이나 가스응축로에서 발생하는 물을 모아 자동으로 제거합니다.

필터
스타일모델전압입력 앰프Hp펌프 유형맥스. 머리탱크 용량호환 흡입 파이프 크기호환 배출 파이프 크기가격
A
KL-1DG-115
115V 교류1.41 / 30 hp플레넘 등급, 로우 프로파일18 피트0.25 갤런1", 1 3/4"3 / 8 "₩ 1,126,992
A
KL-1DG-230
230V 교류0.551 / 30 hp플레넘 등급, 로우 프로파일18 피트0.25 갤런1", 1 3/4"3 / 8 "₩ 1,126,464
A
KL-1DG-277
277V 교류0.531 / 30 hp플레넘 등급, 로우 프로파일18 피트0.25 갤런1", 1 3/4"3 / 8 "₩ 1,139,440

작동 메커니즘

  • 적절한 설치 후 Hartell 응축수 펌프의 작동은 자동입니다.
  • 물은 저수지에 수집되고 플로트가 사전 설정 지점까지 상승하면 펌핑됩니다.
  • 수위가 낮아지면 플로트는 다른 사전 설정 지점에서 모터를 끕니다.

기능

  • 이 펌프는 플레넘 등급이며 화재 시 과도한 열이나 연기를 내뿜거나 쉽게 타지 않습니다.
  • 이 제품은 높은 충격 및 내부식성을 제공하는 폴리프로필렌 구조와 최대 212°F의 고온을 처리할 수 있는 기능을 제공합니다.
  • 그들은 제한된 공간에 쉽게 들어갈 수 있도록 1쿼트의 용량과 낮은 프로파일 높이의 슬림 라인 저수지를 특징으로 합니다.
  • 여러 연결을 위한 1인치 및 1-3/4인치 입구 크기와 탱크에서 수위가 상승/하강하고 시스템 밖으로 배출해야 할 때 전기 접점을 연결/분리하기 위한 보조 안전 스위치와 함께 제공됩니다.

표준 및 승인

  • UL
  • NFPA

자주 묻는 질문들 (FAQ)

체크 밸브의 목적은 무엇입니까?

Hartell KL-1DG 시리즈 응축수 펌프는 파이프라인의 물 역류 및 응축수를 방지하기 위해 체크 밸브와 통합되어 있습니다.

이 저장소는 밀봉되어 있습니까?

아니요, 폴리프로필렌 저장소는 밀봉되어 있지 않습니다.

펌프를 유지 관리하는 방법?

  • 펌프를 계절에 따라 육안으로 검사하여 장치 내부에 어떤 종류의 축적도 없는지 확인하십시오.
  • 물통에 물이 들어가지 않으면 입구 튜브를 청소하십시오.
  • 저수조에 물이 적당량 있을 경우 흙/조류 형성으로 플로트가 고착될 수 있습니다. 따뜻한 물과 순한 비누 또는 세제로 저장소를 플러시하십시오.
  • 배출 튜브가 깨끗한지 확인하고 튜브 끝이 막히지 않았는지 확인하십시오.
  • 또한 체크 밸브가 막히지 않았는지 확인하십시오. 이 경우 펌프의 플러그를 뽑고 피팅을 제거하십시오. 순한 비누나 세제로 청소하십시오.

우리는 도움이 여기에 있습니다!

여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?