HARTELL A2 시리즈 응축수 펌프


Hartell A2 시리즈 응축수 펌프는 상업용 및 산업용 공조 시스템, 대형 냉동 장치 및 여러 개의 배수 장치를 하나의 처리 펌프로 묶는 다중 장치 설치에서 높은 물 서지와 관련된 응용 분야에 적합합니다.

필터
스타일모델타입Hp탱크 용량펌프 유형탱크 재질저장 용량Rpm저수지 재료가격
A
A2-X115
보조 스위치 포함1 / 10 hp1 갤런-캐스트 알루미늄 다이1 갤런3000 RPM캐스트 알루미늄₩ 741,632
A
A2-X230
보조 스위치 포함1 / 10 hp1 갤런-캐스트 알루미늄 다이1 갤런3000 RPM캐스트 알루미늄₩ 742,240
A
A2 - 115
보조 스위치 없음1 / 10 hp1 갤런-캐스트 알루미늄 다이1 갤런3000 RPM캐스트 알루미늄₩ 722,480
A
A2 - 230
보조 스위치 없음1 / 10 hp1 갤런범용캐스트 알루미늄 다이1 갤런3000 RPM캐스트 알루미늄₩ 723,088

기능

  • 이 펌프는 뛰어난 내유성 및 내화학성을 제공하는 견고한 요소를 특징으로 합니다. 화씨 150도의 최대 온도를 견딜 수 있습니다.
  • 모터 고장을 유발할 수 있는 위험한 과열을 방지하기 위해 열 모터 보호 기능을 제공합니다.
  • 스플래쉬 및 증기 증기로부터 보호하기 위해 볼 베어링과 통합되어 있습니다.
  • 장비에서 응축수를 수집하고 자동으로 제거하기 위한 견고한 주조 알루미늄 저장소가 특징입니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

통합 건설이란 무엇을 의미합니까?

일체형 구조는 본체와 프레임이 모두 하나의 유닛으로 조립됨을 의미합니다. 이는 품질 관리를 개선하고 외부 요인으로부터 장치를 보호합니다.

스냅액션 스위치란?

스냅 작동 스위치는 한 위치에서 다른 위치로 접점을 빠르게 전송합니다. 이 스위치는 수집 탱크의 수위 상승/하강에 따라 시작/정지해야 하는 응축수 펌프와 같이 회로의 빠른 개폐가 필요한 상황에 적합합니다.

이 응축수 펌프에서 체크 밸브의 목적은 무엇입니까?

체크 밸브는 물 역류 및 배관 또는 튜브의 오염을 방지합니다.

우리는 도움이 여기에 있습니다!

여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?