HARTELL A3/A5 시리즈 응축수 펌프


Hartell A3/A5 시리즈 응축수 펌프는 에어컨, 냉장고, 가습기 및 제습기에서 다량의 응축수를 배출하도록 설계되었습니다.

필터
스타일모델Hp전압펌프 유형유량 @ 30피트맥스. 머리호환 배출 파이프 크기최대 작동 압력유량 @ 5피트가격
A
A3X-230
1 / 2 hp208 / 230V AC플레넘 정격, 표준0 GPM30 피트1 / 2 "13의 PSI6 GPM₩ 1,840,720
B
A3X-277
1 / 2 hp277V 교류표준, 플레넘 정격0 GPM30 피트1 / 2 "13의 PSI6 GPM₩ 1,978,943
C
A5X-115
1 / 2 hp115V 교류표준, 플레넘 정격7.2 GPM60 피트1 / 2 "26의 PSI9.3 GPM₩ 1,368,896
C
A5X-230
1 / 2 hp208 / 230V AC표준, 플레넘 정격7.2 GPM60 피트1 / 2 "26의 PSI9.3 GPM₩ 2,346,240
C
A5X-460
1 / 2 hp380 / 460V AC표준, 플레넘 정격7.2 GPM60 피트1 / 2 "26의 PSI9.3 GPM₩ 1,788,624
D
A3X-115
1 / 10 hp115V 교류표준, 플레넘 정격0 GPM30 피트3 / 8 "13의 PSI6 GPM₩ 1,146,672

기능

  • 물 튀김과 증기 증기로부터 보호하기 위해 모터 베어링과 통합되어 있습니다.
  • 최대 화씨 212도의 온도를 견딜 수 있는 가역 저장통인 폴리프로필렌이 특징입니다.
  • 이 펌프는 플레넘 등급이므로 공기 취급 공간에서 응축수가 되돌아오는 것을 방지하고 과도한 열이나 연기를 방출하지 않습니다(화재 시).
  • 튜빙 및 배관에서 물의 역류를 방지하기 위해 체크 밸브가 장착되어 있으며 서비스 및 유지 보수가 용이하도록 신속하게 분리 배출됩니다.

표준 및 승인

  • UL 2043
  • NFPA

자주 묻는 질문들 (FAQ)

NFPA 표준이란 무엇입니까?

NFPA는 화재 및 전기 위험으로 인한 사망, 부상, 재산 및 경제적 손실을 제거하기 위한 National Fire Protection Association의 약자입니다.

펌프 샤프트의 기능은 무엇입니까?

펌프 샤프트는 모터의 회전 운동을 임펠러로 전달합니다. 이 샤프트는 내식성을 극대화하기 위해 스테인리스 스틸로 제작되었습니다.

가역 저장소의 목적은 무엇입니까?

A3/A5 시리즈 응축수 펌프는 모든 응용 분야에서 유연하게 설치할 수 있는 가역 저장소가 특징입니다.

우리는 도움이 여기에 있습니다!

여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?