항목 | 응축수 제거 펌프 |
방전 크기 | 1/2 "동관 |
높이 | 10.5 " |
HP | 1/10 |
현재 입력 | 1A |
길이 | 12 " |
맥스. 승강기 | 30 ' |
최대 온도 | 212도 F |
제품 데이터 시트 | 하텔-a3x-115.pdf |
저장 용량 | 1 갤런 |
전압 | 277V |
폭 | 6" |
A. 화씨 212도.
A. 1갤런.
A. 보조 안전 스위치는 "보통 열림" 위치에 배선되어 있어 저수지 내부의 수위가 펌프가 넘칠 정도로 올라가면 외부 경보 시스템에 전원을 공급하는 회로를 차단하는 방아쇠로 사용할 수 있습니다.
A.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.