HARTELL HAD 시리즈 응축수 펌프
Hartell HAD 시리즈 응축수 펌프는 최대 15KW(45000 BTU)의 모든 유형의 AC 장비, 상업용 냉동 및 기타 응축로 응용 분야에 적합합니다. 이 장치는 최대 26피트의 펌핑 헤드와 최대 155gal/hr의 유량을 제공합니다. 그들은 플라스틱 ducti 안쪽에 설치될 수 있습니다...절연 냉각 파이프 옆에 있습니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 최대 유량 | 소음 수준 | 냉각 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HAD-8 | 3.17갤런/시간 | 19 dBA | 30000btu | ₩ 105,254 | RFQ
|
A | HAD-15 | 5.28갤런/시간 | 21 dBA | 45000btu | ₩ 124,167 | RFQ
|
특징
- 그들은 탱크가 수위의 상승/하강을 나타낼 때 열림/닫힘 스위치에 신호를 보내고 작동하는 무전압 접점이 있는 경보 기능을 갖추고 있습니다.
- 이 펌프는 간편한 설치, 더 작은 설치 공간 및 더 조용한 작동을 위한 콤팩트한 디자인을 갖추고 있습니다.
- 모터 고장을 일으킬 수 있는 위험한 과열을 방지하기 위해 열 과부하 보호 기능을 제공합니다.
- 또한 펌프를 쉽게 배치할 수 있는 6피트 전원 코드와 빠른 연결을 위한 여러 흡입구 옵션이 함께 제공됩니다.
자주 묻는 질문
무전압 접점이란 무엇입니까?
전압이 없는 접점 또는 무전압 접점(전류 또는 전압이 흐르지 않는 곳)은 폐쇄/개방 접점 신호를 펌핑 시스템으로 보내는 보조 장치를 작동합니다.
높은 수준의 경보란 무엇입니까?
응축수 탱크에 설치되어 과도한 응축수 축적을 방지하기 위해 알람을 울리는 장치로 심각한 수해를 유발할 수 있는 누수 및 범람을 방지합니다.
HAD 시리즈 응축수 펌프의 설치 단계는 무엇입니까?
- 펌프를 설치/작업하기 전에 펌프가 주 전원에서 분리되었는지 확인하십시오.
- 덕트(도관)가 통과할 수 있도록 천장에서 적절한 크기의 영역을 잘라냅니다.
- 냉각 파이프를 설치할 때 덕트 모서리에 응축수 펌프를 위한 공간이 있는지 확인하십시오.
- 다음으로 응축수 트레이의 배수관(튜브)을 저수조 입구에 삽입합니다. 배수관이 유입구보다 큰 경우에는 대관(튜브)어댑터를 사용하여 연결부로 고정하여 물이 새지 않도록 합니다.
- 적절한 파이프 클램프 또는 케이블 타이로 토출 튜브와 펌프 배출구 사이의 연결을 고정하십시오.
- 알람 연결 옵션은 펌프가 고장나거나 배출 튜브의 막힘으로 인해 물을 제거할 수 없는 경우 냉각 장비를 비활성화합니다.
- 펌프가 테스트되면 덕트 커버와 천장판을 고정합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 니들 스케일러
- 리프트 오프 힌지
- 콘크리트 파워 커터 액세서리
- 파우더 작동 식 네일 건 및 건 키트
- 루버 플랜지 키트
- 키 컨트롤 식별
- 윈치
- 달아서 달아서 장비
- 자동차 견인
- 호스 턱받이 및 소화전
- SCHNEIDER ELECTRIC 30mm, 2NO / 2NC, 조이스틱 스위치
- GROVE Turnout Gear 보관함
- MILWAUKEE 임팩트 비트 Torx
- ALTRONIX 오픈 프레임 변압기, 섭씨 115도, 정격 175VA
- ALLEGRO SAFETY 전체 마스크 호흡 공기 송풍기 호흡기
- SLOAN 조정 가능한 스크루드라이버 제어 정지
- FANTECH IG 시리즈 인렛 가드
- HUMBOLDT 진동 표시기
- HUB CITY 테이크업 베어링 유닛
- MI-T-M 릴리프 밸브 압력