SCHNEIDER ELECTRIC 30mm, 2NO / 2NC, 조이스틱 스위치
슈나이더 일렉트릭 30mm 조이스틱 스위치는 장비의 위치와 방향을 정밀하게 조작하는 데 이상적입니다. 감시 및 보안, 게임, 산업 자동화 및 항공우주 분야에서 로봇 팔, 크레인 및 기타 기계의 움직임을 제어하는 데 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 동작 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 9001K37 | 유지 : 수평 및 수직 작동 | 비래 칭 | ₩ 762,755 | |
A | 9001K36 | 래치, 수평 및 수직 작동으로 유지 | 래칭 | ₩ 762,755 | |
A | 9001K35 | 순간 : 스프링 복귀 센터, 수평 및 수직 작동 | 비래 칭 | ₩ 762,755 | |
B | 9001K34 | 순간 : 래치, 수평 및 수직 작동으로 중앙으로 스프링 복귀 | 래칭 | ₩ 762,755 |
작동 메커니즘
- 지정된 그립이나 핸들을 사용하여 조이스틱을 단단히 잡으십시오.
- 연결된 장비나 시스템을 이동하거나 제어하려는 방향을 식별합니다.
- 가볍게 압력을 가하고 조이스틱을 원하는 방향으로 움직입니다.
- 조이스틱을 움직일 때 연결된 장비나 시스템의 반응에 주의하세요.
특징
- 이 조이스틱 스위치는 수직 및 수평으로 작동할 수 있어 다양한 방향으로 유연한 제어 옵션을 제공합니다.
- 금속 구조로 되어 있어 안정적이고 오래 지속되는 작동을 위한 강도를 제공합니다.
- 이러한 조이스틱 연산자에는 유지/순간 동작이 포함되어 있어 작동 후 스위치 동작 방식에 유연성을 제공합니다.
- 이 제품은 작동된 후 상태를 유지하거나 해제 시 원래 상태로 돌아가는 선택을 제공하는 래칭/비래칭 옵션을 제공합니다.
- 일부 모델은 상시 개방형 및 상시 폐쇄형 접점 구성으로 제공되어 다양한 기능을 연결하고 제어할 수 있는 유연성을 제공합니다.
표준 및 승인
- CSA
- UL
자주하는 질문
이 조이스틱 스위치를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 조이스틱 스위치의 장착 위치를 결정합니다.
- 장착 표면이 깨끗하고 평평한지 확인하여 준비하십시오.
- 제공된 다이어그램에 따라 배선을 연결하십시오.
- 조이스틱 스위치를 장착 표면에 단단히 장착하십시오.
- 손상을 방지하기 위해 배선을 조심스럽게 배선하십시오.
- 조이스틱 스위치를 제어할 장비나 시스템에 연결합니다.
- 설치를 완료하기 전에 조이스틱 스위치의 기능을 테스트하십시오.
내 애플리케이션에 맞는 조이스틱 스위치를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요소에는 기능성, 내구성, 전기 등급, 장착 및 크기가 포함됩니다.
조이스틱 스위치를 청소하는 방법은 무엇입니까?
- 청소하는 동안 안전을 위해 전원을 분리하세요.
- 압축 공기를 사용하여 조이스틱 스위치 주변의 먼지와 잔해물을 날려 버리십시오.
- 순한 세척액이나 이소프로필 알코올을 묻힌 젖은 천이나 면봉으로 스위치를 부드럽게 닦으십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도어 클로저 액세서리
- 구멍 톱
- 위험 지역 수동 모터 스위치 및 스타터
- 연속 굽힘 케이블
- 금속 플렉시블 도관
- 테이프
- 무선 도구
- 카펫 도구 키트
- 중앙 장비
- 수질 및 정화
- SCHNEIDER ELECTRIC 파일럿 라이트 렌즈, 30mm, 노란색
- REELCRAFT Ultimate Duty 연료 호스 릴, FF9000 시리즈, 스프링 리턴
- NEWSTRIPE 교통, 도로 표시 및 주차 스텐실
- USA SEALING 흑연 플랜지 개스킷, 외경 12-1/8인치
- COOPER B-LINE 하나의 스터드 링 연결
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P319 1/6 굽힘 60 Deg. 팔꿈치, 허브 x 허브
- EBERBACH 핫 플레이트 상호 셰이커
- EATON S811+/S801+ 시리즈 전원 극 키트
- VOLLRATH 소스 냄비
- BUSSMANN 170M 고속 사각 본체 퓨즈, 크기 3, TN/110 T형 표시기