REELCRAFT Ultimate Duty 연료 호스 릴, FF9000 시리즈, 스프링 리턴
스타일 | 모델 | 호스 끝 | 호스 내부 직경. | 릴 입구 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FF9600 OLPBW 1 | 1.5 " | 1.5 " | 1-1 / 2 인치 (M) NPT | ₩ 2,643,620 | |
B | FF9500 OLPBW 1 | 1.25 " | 1.25 " | 1-1 / 4 인치 (M) NPT | ₩ 3,324,300 |
Ultimate Duty 연료 호스 릴, FF9000 시리즈, 스프링 리턴
Reelcraft FF9000 시리즈 호스 릴은 바닥, 벽, 천장 또는 트럭에 장착하여 연료 트럭, 주유소 및 건설 현장에서 사용할 연료에 호스를 연결합니다. 내부 직경이 50-1/1 또는 2-1/1인치인 4피트 호스를 수용할 수 있습니다. 이 데크 장착형 릴에는 안정성을 높이고 진동을 줄이기 위한 이중 축 지지 시스템과 호스 수축을 위한 스프링 리턴 메커니즘이 있는 이중 받침대가 있습니다. 내부식성을 위해 알루미늄 유체 경로가 있는 분말 코팅된 튼튼한 강철 구조를 가지고 있습니다. 1-1/2 및 1-1/2인치 암 NPT 출구에서 사용할 수 있는 1-1/4인치 암 NPT 입구가 있는 다양한 빨간색 릴 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 라인 전압 서모 스탯
- 베어링 패커
- 선회 링
- 에어 도구 조합 키트
- 파이프 훅
- 마무리공구
- 제품식별표
- 발전기
- 실내 LED 전등
- 사무실 및 의료용 카트
- INGERSOLL-RAND 일반 작업용 에어 래칫 렌치, 정사각형 드라이브 크기 : 1/2 "
- DIXON 호스 바브 인서트
- UNISTRUT 케이블 안장
- WOODHEAD 130000 시리즈 커플링
- AKRO-MILS 레일 행잉 시스템
- EATON A22 시리즈 인클로저
- CAMLOCK FITTINGS EPDM 개스킷
- VESTIL BTA 시리즈 알루미늄 트럭 독 보드, 5000lbs.
- BALDOR / DODGE 넓은 슬롯 테이크업 프레임
- KIDDE 화재 탈출 사다리