ALTRONIX 오픈 프레임 변압기, 섭씨 115도, 175VA 정격
스타일 | 모델 | 깊이 | 외함 유형 | 높이 | 입력 전압 | 설치 | Output Voltage | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T28140D | 3" | 엽니다 | 3.75 " | 115 / 220 VAC | 발 | 28 VAC | 3.12 " | ₩ 285,880 | |
B | T2428175C | 4.5 " | 옥내의 | 5.62 " | 115 VAC | 벽 | 24 / 28 VAC | 7" | ₩ 592,357 |
오픈 프레임 변압기, 섭씨 115도, 정격 175VA
Altronix 개방형 프레임 변압기는 액세스 제어, 보안 및 감시 장치를 포함한 전자 전원 공급 장치 및 장비에 전원을 공급합니다. 이 제품은 효율성과 조절을 높이기 위해 단상 작동이 특징이며 섭씨 0도에서 49도 범위의 온도에서 작동합니다. 브랜드의 T2428175C 제어 변압기 통합된 녹색 접지 리드를 통해 전류 이동 경로를 제공하고 퓨즈 입력 보호를 보장합니다. 본질적인 폭발 안전을 위해 개방형 및 실내 인클로저에서 사용할 수 있는 다양한 변압기 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 안전 손잡이
- 슬라이드 링
- 파열 디스크
- 유압 실린더
- 아연 도금 파이프 니플 구색
- 용접 테이블 및 액세서리
- 실험실 기기
- 덕트 팬 및 액세서리
- 환풍
- 비상 조명
- RITTAL 팬 강제 인클로저 히터
- BRADY 플라스틱 아버 심
- KERN AND SOHN UCI 센서
- COOPER B-LINE Tolco 시리즈 Fig 24 행거
- KRYTOX AUT 2245 시리즈 자동차 그리스
- LYNDEX-NIKKEN 콜릿 척 어댑터
- BALDWIN FILTERS 유압/파워 스티어링 필터
- LOVEJOY FLA 유형 모든 금속 래비린스 씰 플렉스 허브, 거친 스톡 보어
- WEG ESWA 펌프 컨트롤러 시리즈-조합 유형-A 교차 라인 스타터
- GROVE GEAR NH 시리즈, BR 스타일, 815 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기