항목 | 응축수 제거 펌프 |
AC 전압 등급 | 100~230V |
작동 유형 | 원격수행 |
생산 능력 | 1.18 온스 |
냉각 용량 | 30000btu |
진동수 | 50 / 60 Hz에서 |
입구 직경 | 0.4 " |
최대 유량 | 3.17갤런/시간 |
소음 수준 | 19 dBA |
작동 온도 범위 | 0 ~ 122°F |
출구 Dia. | 0.27 " |
전력 소비 | 3W |
제품 데이터 시트 | 하텔-해드-15.pdf |
펌프 헤드 | 26 ' |
프로덕트 | 모델 | 최대 유량 | 소음 수준 | 냉각 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HAD-15 | 5.28갤런/시간 | 21 dBA | 45000btu | ₩ 124,167 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.