HARTELL A2-SA 시리즈 응축수 펌프
Hartell A2-SA 시리즈 응축수 펌프는 증기 가습기 및 보일러 응용 분야에서 고온 응축수를 강력하게 제거하도록 설계되었습니다. 이 장치는 내유성 및 내화학성이 있는 견고한 요소와 최대 화씨 212도의 고온을 처리할 수 있는 기능을 갖추고 있습니다.
필터
| 스타일 | 모델 | 타입 | Hp | 탱크 용량 | 펌프 유형 | 탱크 재질 | 저장 용량 | Rpm | 저수지 재료 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | A2SA-X115 | 보조 스위치 포함 | 1 / 10 hp | 1 갤런 | - | 캐스트 알루미늄 다이 | 1 갤런 | 3000 RPM | 캐스트 알루미늄 | ₩ 859,136 | |
| A | A2SA-X230 | 보조 스위치 포함 | 1 / 10 hp | 1 갤런 | - | 캐스트 알루미늄 다이 | 1 갤런 | 3000 RPM | 캐스트 알루미늄 | ₩ 860,240 | |
| A | A2SA-X115 W/ALT 인렛 | 보조 스위치 포함 | 1 / 10 hp | 1 갤런 | - | 캐스트 알루미늄 다이 | 1 갤런 | 3000 RPM | 캐스트 알루미늄 | ₩ 874,720 | |
| A | A2SA-X230 W/ALT 인렛 | 보조 스위치 포함 | 1 / 10 hp | 1 갤런 | - | 캐스트 알루미늄 다이 | 1 갤런 | 3000 RPM | 캐스트 알루미늄 | ₩ 875,824 | |
| A | A2SA-115 | 보조 스위치 없음 | 1 / 10 hp | 1 갤런 | - | 캐스트 알루미늄 다이 | 1 갤런 | 3000 RPM | 캐스트 알루미늄 | ₩ 864,879 | |
| A | A2SA-230 | 보조 스위치 없음 | 1 / 10 hp | 1 갤런 | 응축수 | 캐스트 알루미늄 다이 | 1 갤런 | 3000 RPM | 캐스트 알루미늄 | ₩ 867,808 | |
| A | A2SA-115 W/ALT 인렛 | 보조 스위치 없음 | 1 / 10 hp | 1 갤런 | - | 캐스트 알루미늄 다이 | 1 갤런 | 3000 RPM | 캐스트 알루미늄 | ₩ 882,287 | |
| A | A2SA-230 W/ALT 인렛 | 보조 스위치 없음 | 1 / 10 hp | 1 갤런 | - | 캐스트 알루미늄 다이 | 1 갤런 | 3000 RPM | 캐스트 알루미늄 | ₩ 883,392 |
작동 메커니즘
- 이 펌프는 간헐적으로 작동하며 응축수를 저장할 수 있는 탱크 또는 저장소가 장착되어 있습니다.
- 뜨겁고 습한 공기의 흐름은 코일 표면에 응결을 생성하는 냉각 코일을 통해 조절됩니다.
- 결과 응축수는 배수관으로 흘러 응축수 탱크로 모입니다.
- 이 프로세스는 유체 레벨이 탱크의 상단 레벨에 닿을 때까지 계속됩니다. 플로트 스위치에는 이 때 펌프 모터 작동을 켜는 응축수 펌프가 장착되어 있습니다.
- 이 단계에서 펌프는 유체가 탱크에 공간을 남겨 더 많은 응축수를 수집할 때까지 축적된 물을 배수관으로 펌핑하기 시작합니다.
- 이 응축수는 배출 파이프를 통해 건물 외부로 전달됩니다.
기능
- 증기와 물이 튀는 것을 방지하고 윤활이 필요하지 않은 볼 베어링 모터 설계와 함께 제공됩니다.
- 그들은 높은 수준의 물을 자동으로 감지하고 탱크에서 신속하게 응축수를 제거하는 스테인리스 스틸 플로트를 통합합니다.
- 과도한 열 발생으로 인해 모터를 냉각하고 중요한 구성 요소를 보호하기 위해 열 보호 모터가 있습니다.
- 이 장치는 최대 20피트의 배출 헤드와 185갤런/시간의 최대 유속을 제공합니다.
- 또한 펌프를 쉽게 배치할 수 있는 6피트 전원 코드와 빠른 연결을 위한 여러 흡입구 옵션이 함께 제공됩니다.
자주 묻는 질문들 (FAQ)
플리넘 정격 응축수 펌프란 무엇입니까?
플레넘 정격 응축수 펌프는 공기 처리 공간용으로 설계되어 화재 발생 시 과도한 열이나 연기를 방출하지 않습니다.
안전 보조 스위치의 목적은 무엇입니까?
안전 보조 스위치는 탱크의 응축수 수준을 표시하고 드레인 팬이 넘치지 않도록 설계되었습니다. 수위가 상승하여 특정 지점 이상으로 올라가면 스위치가 작동하여 스위치 메커니즘이 작동합니다.
저수지는 무엇으로 만들어졌습니까?
저장소는 고온 조건에서 안정적인 보호를 위해 견고한 주조 알루미늄으로 만들어졌습니다. 또한 이 소재는 우수한 내마모성, 부식성 및 내스크래치성을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- KEYSHAFT
- DIXIE LINE CLAMPS
- LYNDEX-NIKKEN
- MAGAFOR
- GARLAND MFG
- 휠 돌리
- 위생 클램프 및 행거
- 여과지 및 추출 골무
- 음성 데이터 통신 캐비닛
- 엔진 스탠드 및 크레인
- RINGERS GLOVES R-267 헤비 듀티 내유성 충격 장갑
- ELVEX Acer 일체형 렌즈/세미 프레임 코어 보호 안경
- RUD CHAIN RS 아이볼트, 파이프 나사산
- DWYER INSTRUMENTS DM-1200 시리즈 DigiMag 디지털 차압 및 유량 게이지
- HUBBELL 배선 장치-KELLEMS 피그테일
- ENERPAC BRP 시리즈 풀 유압 실린더
- GENERAL ELECTRIC 볼트 온 회로 차단기, TEYF 시리즈
- ALL GEAR 허스키 링 투 링 슬링
- INGERSOLL-RAND 토크 암 공구 홀더