항목 | 응축수 제거 펌프 |
높이 | 11 " |
HP | 1/10 |
입구 유형 | 대체 흡입구 포함 |
현재 입력 | 2A |
내부 Dia. | 1-1/4" 이중 흡입구 |
길이 | 9" |
맥스. 승강기 | 19.5 ' |
출구 크기 | 3/8 인치 FNPT |
제품 데이터 시트 | 하텔-a2sa-115.pdf |
펌프 RPM | 3000 |
저장 용량 | 1 갤런 |
저수지 재료 | 캐스트 알루미늄 |
타입 | 보조 스위치 포함 |
전압 | 230V |
폭 | 6" |
모델 | 전압 | 타입 | 현재 입력 | 입구 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A2SA-115 | 115V | 보조 스위치 없음 | 3.5 | 대체 유입구 없음 | ₩ 799,425 | RFQ
|
A2SA-X115 | 115V | 보조 스위치 포함 | 3.5 | 대체 유입구 없음 | ₩ 794,105 | RFQ
|
A2SA-230 | 230V | 보조 스위치 없음 | 2A | 대체 유입구 없음 | ₩ 802,123 | RFQ
|
A2SA-X230 | 230V | 보조 스위치 포함 | 2A | 대체 유입구 없음 | ₩ 795,123 | RFQ
|
A2SA-115 W/ALT 인렛 | 115V | 보조 스위치 없음 | 3.5 | 대체 흡입구 포함 | ₩ 815,512 | RFQ
|
A2SA-X115 W/ALT 인렛 | 115V | 보조 스위치 포함 | 3.5 | 대체 흡입구 포함 | ₩ 808,512 | RFQ
|
A2SA-230 W/ALT 인렛 | 230V | 보조 스위치 없음 | 2A | 대체 흡입구 포함 | ₩ 816,530 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.