HARTELL SC-1A 시리즈 응축수 펌프
Hartell SC-1A 증기 응축수 펌프는 뜨거운 증기가 보일러에서 생성되어 대형 건물이나 시설의 여러 영역으로 펌핑되는 증기 보일러에 사용하기에 이상적입니다. 열은 라디에이터를 통해 개별 영역으로 전달됩니다. 응축수 회수 시스템을 사용하면 응축수(물)가 자동으로 축적되어 기존 보일러로 다시 가져와 동일한 가열 과정을 반복함으로써 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 전압 | 타입 | HP | 현재 입력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SC-1A-115/230 | 115 / 230V | 보조 스위치 없음 | 1/2 | 3.7 / 7.46A | ₩ 2,383,003 | RFQ
|
A | SC-1AX-115/230 | 115 / 230V | 보조 스위치 포함 | 1/2 | 3.7 / 7.46A | ₩ 2,362,970 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 이 과정에는 물이 증기가 될 때까지 물을 가열하는 중앙 보일러가 포함됩니다.
- 증기(압력에 의해 운반됨)는 파이프를 통해 흐르고 라디에이터를 통해 건물 전체에 열을 전달합니다.
- 증기가 냉각되면 응축수(물)가 되어 보일러로 흘러내려 재사용됩니다.
특징
- 그들은 보일러로 다시 공급될 수 있는 리턴 라인으로 응축수를 다시 수집하기 위한 XNUMX갤런 주조 알루미늄 저장소를 갖추고 있습니다.
- 이중 전압 모터(115/230V)가 함께 제공되어 최대 4200갤런/시간의 유속을 생성합니다.
- 이 상업용 펌프는 펌프 수명 연장을 위해 내유성 및 내화학성 요소가 통합되어 있으며 최대 화씨 212도의 온도를 견딜 수 있습니다.
- 증기로 밀봉되어 최대 2000 EDR(480,000 BTU)의 증기 등급에 저항하고 최대 40피트(최대)까지 사용 가능한 리프트를 허용합니다.
자주 묻는 질문
라디에이터 란 무엇입니까?
라디에이터는 가열 및 냉각을 위해 한 매체에서 다른 매체로 열 에너지를 전달하도록 설계되었습니다.
내부 정션 박스의 목적은 무엇입니까?
SC-1A 시리즈 내부 정션 박스는 전기 연결을 감싸고 외부 요인으로부터 보호하여 우발적인 감전 가능성을 줄입니다.
모터 베어링의 기능은 무엇입니까?
이 펌프에는 증기와 물이 튀는 것을 방지하는 모터 베어링이 있어 모터 수명이 연장됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 다락방 팬 온도 조절기
- 유압 임팩트 렌치
- 유연한 고무 커플 링
- 힌지 형 안전 인터록 스위치
- 다이 렌치
- 파이프피팅 및 커플링
- 차단밸브
- 비옷
- 안전 스위치
- 농업 테스트
- TELEMECANIQUE SENSORS 1NO / 1NC, 소형 리미트 스위치
- PHILIPS ADVANCE HID 안정기, 70 램프 와트
- BRADY 위험 태그, 플라스틱, 11-3/4" x 3-1/2"
- RENEWABLE LUBRICANTS Bio SynXtra 정수압 유체
- BRADY 흡수성 베개
- EATON 매그넘 시리즈 차단기 전류 센서 도어
- EATON RS2 시리즈 예비 액추에이터
- DAYTON 로터리 스위치, 검정, 3단 속도
- HONEYWELL 가스 탐지기
- GROVE GEAR NH 시리즈, BR 스타일, 832 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기