항목 | 응축수 제거 펌프 |
머리 크기 | 45 ' |
높이 | 19 " |
HP | 1/2 |
인 레트 크기 | 1-1 / 2 인치 FNPT |
현재 입력 | 3.7 / 7.46A |
길이 | 12 " |
온도 운영. | 212도 에프 |
외부 Dia. | 3/4 인치 FNPT |
제품 데이터 시트 | 하텔-sc-1a-115-230.pdf |
펌프 RPM | 3450 |
저장 용량 | 4 갤런 |
저수지 재료 | 캐스트 알루미늄 |
타입 | 보조 스위치 포함 |
전압 | 115 / 230V |
폭 | 12 " |
선박 중량 (kg) | 20.25 |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 타입 | HP | 현재 입력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC-1A-115/230 | 115 / 230V | 보조 스위치 없음 | 1/2 | 3.7 / 7.46A | ₩ 2,383,003 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.