HARTELL L4 시리즈 응축수 펌프


Hartell L4 시리즈 응축수 펌프는 HVAC, 냉동 또는 증기 시스템에 축적된 다량의 응축수(물)를 펌핑하도록 설계되었습니다. 이 장치는 콘크리트나 배수구를 깨뜨리지 않고 유틸리티 싱크대 아래에 쉽게 설치할 수 있습니다.

필터
스타일모델Hp탱크 용량펌프 유형타입최대 유량 @ 15 피트탱크 재질저장 용량Rpm가격
A
L4-115 / 230
1 / 2 hp2 갤런-보조 스위치 없음-캐스트 알루미늄 다이2 갤런3450 RPM₩ 1,959,248
A
L4-115/230 W/ALT 인렛
1 / 2 hp2 갤런응축수보조 스위치 없음-캐스트 알루미늄 다이2 갤런3450 RPM₩ 2,120,896
A
L4X-115/230 W/ALT 인렛
1 / 10 hp1 갤런플레 넘 등급보조 스위치 포함4.7 GPM캐스트 알루미늄 다이2 갤런3450 RPM₩ 1,975,984

작동 메커니즘

  • 이 펌프는 간헐적으로 작동하며 응축수를 저장할 수 있는 탱크 또는 저장소가 장착되어 있습니다.
  • 뜨겁고 습한 공기의 흐름은 코일 표면에 응결을 생성하는 냉각 코일을 통해 조절됩니다.
  • 결과 응축수는 배수관으로 흘러 응축수 탱크로 모입니다.
  • 이 프로세스는 유체 레벨이 탱크의 상단 레벨에 닿을 때까지 계속됩니다. 플로트 스위치에는 이 때 펌프 모터 작동을 켜는 응축수 펌프가 장착되어 있습니다.
  • 이 단계에서 펌프는 유체가 탱크에 공간을 남겨 더 많은 응축수를 수집할 때까지 축적된 물을 배수관으로 펌핑하기 시작합니다.
  • 이 응축수는 배출 파이프를 통해 건물 외부로 전달됩니다.

기능

  • 산업용 및 상업용 에어컨, 냉동 장치 또는 하나의 처리 펌프에 여러 개의 배수구가 있는 다중 장치 설치 중에 생성되는 큰 물 서지를 처리하기 위해 XNUMX갤런 알루미늄 저장소와 통합됩니다.
  • 고품질 모터 베어링과 통합되어 증기 증기 및 물 튀김에 대한 이중 보호 기능을 제공하여 모터 수명을 향상시킵니다.
  • 내유성 및 내화학성이 뛰어난 견고한 설계 요소와 화씨 150도까지 견딜 수 있는 기능이 특징입니다.
  • 펌프를 켜고 끄고 리시버 내부의 수위를 유지하기 위해 스테인리스 스틸 플로트가 장착되어 있습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

올바른 펌프를 선택하는 방법은 무엇입니까?

  • 응축수의 온도, 주어진 시간에 생성되는 응축수의 양 및 최대 펌핑 헤드를 고려하십시오.
  • 연속 펌핑 동작을 최소화하면서 최대 토출 헤드에서 생성되는 최대 응축수 양을 펌프가 토출할 수 있는지 확인하십시오.

통합 건설이란 무엇입니까?

일체형 구조는 차체와 프레임이 하나의 유닛으로 조립되는 것을 의미합니다. 이 제작은 품질 관리를 개선하고 환경 요인으로부터 장치를 보호합니다.

일체형 정션 박스의 목적은 무엇입니까?

L4 시리즈 응축수 펌프에는 전기 연결부를 감싸는 정션 박스가 포함되어 있습니다. 정션 박스의 장점은 외부 요인으로부터 전기 연결을 보호하고 우발적인 감전 가능성을 줄이는 것입니다.

우리는 도움이 여기에 있습니다!

여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?