EDWARDS SIGNALING 101 시리즈 점등 할로겐
스타일 | 모델 | 색상 | 현재 평가 | 지름 | 높이 | 램프 유형 | 광 출력 | 전압 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 101신옴-N5 | - | 0.11 | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 12W 할로겐 | 70 루멘 | 120/50Hz에서 60V | RFQ
|
A | 101SINHR-G1 | - | 0.32 | 6" | 7.125 " | 할로겐 | - | 24 VDC | RFQ
|
A | 101SINHC-G1 | - | 0.32 | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 9W 할로겐 | 52 루멘 | 24 VDC | RFQ
|
A | 101SINHC-N5 | - | 0.11 | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 12W 할로겐 | 70 루멘 | 120/50Hz에서 60V | RFQ
|
A | 101신옴-G1 | - | 0.32 | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 9W 할로겐 | 52 루멘 | 24 VDC | RFQ
|
A | 101SINHR-N5 | - | 0.11 | 6" | 7.125 " | 12W 할로겐 | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
A | 101신하-G1 | 호박색 | 0.32 | 6" | 7.125 " | 할로겐 | - | 24 VDC | RFQ
|
A | 101신하-N5 | 호박색 | 0.11 | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 12W 할로겐 | 70 루멘 | 120/50Hz에서 60V | RFQ
|
A | 101신HB-N5 | 파란색 | 0.11 | 6" | 7.125 " | 9W 할로겐 | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | RFQ
|
A | 101신HB-G1 | 파란색 | 0.32 | 6" | 7.125 " | 할로겐 | - | 24 VDC | RFQ
|
A | 101SINHG-G1 | 초록색 | 0.32 | 6" | 7.125 " | 9W 할로겐 | - | 24 VDC | RFQ
|
A | 101신G-N5 | 초록색 | 0.11 | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 12W 할로겐 | 70 루멘 | 120/50Hz에서 60V | RFQ
|
101 시리즈 계속 켜져 있는 할로겐
Edwards Signaling 101 시리즈 할로겐은 실외 환경에서 시각적 및 청각적 경고를 제공하는 데 이상적인 신호 장치입니다. 이 장치는 다양한 신호 시나리오에 적합한 지속 켜짐, 깜박임 및 다중 모드(깜박임 또는 켜짐) 옵션과 같은 다양한 작동 모드를 제공합니다. 95미터에서 1dB 또는 85피트에서 10dB의 소리 수준으로 가청 신호를 제공하여 명확하고 주의를 끄는 경고를 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 임시 배전함 및 카트
- 솔리드 보링 바 세트
- 휠 초크
- 맨홀 커버 액세서리
- 모터 제어 액세서리
- 램프
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 액체 레벨 게이지 및 시력 표시기
- 솔레노이드밸브 및 코일
- 토질 테스터
- SQUARE D QOM 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
- BUSSMANN 5 x 20mm 유리 및 세라믹 퓨즈: 시리즈 S505
- M. K. MORSE 밴드 쏘날 M-42 바이메탈
- E JAMES & CO 고무 Buna-n 3/32 인치
- DIXON 먼지 플러그
- KETT TOOLS 베어링 고정 링
- AKRO-MILS 둥지 및 스택 토트 뚜껑
- EATON Danfoss PTS1-16 시리즈 방향 제어 밸브
- EBM-PAPST 축 팬
- BOSTON GEAR UJNS 시리즈 주강 Bos Trong 유니버설 조인트