EDWARDS SIGNALING 101SINHA-G1 점등 할로겐, 황색, 24VDC, 0.32A 정격
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계속 켜져 있는 할로겐 |
색상 | 호박색 |
현재 평가 | 0.32 |
지름 | 6" |
높이 | 7.125 " |
램프 유형 | 할로겐 |
렌즈 재질 | 폴리 카보네이트 |
광원 | 견실 한 |
ㅁㄴㅇㄹ | UL.png, CUL.png |
전압 | 24 VDC |
모델 | 색상 | 현재 평가 | 지름 | 높이 | 램프 유형 | 광 출력 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101신하-N5 | 호박색 | 0.11 | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 12W 할로겐 | 70 루멘 | 120/50Hz에서 60V | - | RFQ
|
101신HB-G1 | 파란색 | 0.32 | 6" | 7.125 " | 할로겐 | - | 24 VDC | - | RFQ
|
101신HB-N5 | 파란색 | 0.11 | 6" | 7.125 " | 9W 할로겐 | - | 120 / 50Hz에서 60VAC | - | RFQ
|
101SINHC-G1 | - | 0.32 | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 9W 할로겐 | 52 루멘 | 24 VDC | - | RFQ
|
101SINHC-N5 | - | 0.11 | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 12W 할로겐 | 70 루멘 | 120/50Hz에서 60V | - | RFQ
|
101SINHG-G1 | 초록색 | 0.32 | 6" | 7.125 " | 9W 할로겐 | - | 24 VDC | - | RFQ
|
101신G-N5 | 초록색 | 0.11 | 3-5 / 16 " | 3-5 / 8 " | 12W 할로겐 | 70 루멘 | 120/50Hz에서 60V | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.