그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 무 접점 계전기 |
케이스 색상 | 검정 |
손가락 안전 | 아니 |
입력 전압 | DC |
맥스. 입력 볼트 | 32 |
맥스. 출력 암페어 | 50 |
맥스. 출력 볼트 | 280 |
맥스. 방열판이있는 출력 (A) | 50 |
최소 입력 볼트 | 3 |
최소 출력 볼트 | 24 |
설치 | 표면 |
상 | 3 |
스위치 유형 | SCR |
켜짐 | 제로 크로스 |
전압 출력 | AC |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 2.79 |
선박 폭 (cm) | 4.83 |
HS 코드 | 8536490080 |
모델 | 상 | A | 케이스 색상 | 스위치 유형 | 전압 출력 | 손가락 안전 | 입력 전압 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL240A1005 | 1 | 5 | 검정 | SCR | 3-100 VAC | 아니 | 4-8 VDC | 무 접점 계전기 | ₩ 70,262 | |
EL240A10R05 | 1 | 5 | 검정 | SCR | 3-100 VAC | 아니 | 21-27 VDC | 무 접점 계전기 | ₩ 73,062 | |
EL240A1024 | 1 | 10 | 검정 | SCR | 3-100 VAC | 아니 | 4-8 VDC | 무 접점 계전기 | ₩ 49,297 | |
EL240A10R24 | 1 | 10 | 검정 | SCR | 3-100 VAC | 아니 | 21-27 VDC | 무 접점 계전기 | ₩ 76,755 | |
EL240A2005 | 1 | 10 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 아니 | 4-8 VDC | 무 접점 계전기 | ₩ 76,720 | |
EL240A20R05 | 1 | 10 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 아니 | 21-27 VDC | 무 접점 계전기 | ₩ 78,487 | |
EL240A2024 | 1 | 10 | 검정 | SCR | 24-280 VAC | 아니 | 4-8 VDC | 무 접점 계전기 | ₩ 74,357 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.