플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BLANCETT B110-500 유량계 터빈 7.5gpm 1인치 Mnpt | AE9YWT 6NZT3

BLANCETT B110-500 유량계 터빈 7.5gpm 1 인치 Mnpt

재고 있음 있음
항목: AE9YWT 모델 : B110-500교차 참조: 6NZT3

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,790,495 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목유량계
정확성독서의 1 %
상공 회의소 자료316 스테인레스 스틸
연결 크기MNPT 1 개
1/2 "MNPT
흐름 재료물 및 저점도 유체
유량 범위.75 ~ 7.5 gpm
파이프 크기1"
최대 GPM.7.5
높이3"
주택 자재316 스테인레스 스틸
길이4"
최대. 압력5000의 PSI
최대 온도350 F
최대 점도400 년 SSU
산출진동수
압력 강하-100 % 유량 (PSI)20
갤런 당 펄스13000
샤프트 재질텅스텐 카바이드
온도350도 F
타입터빈
1.88 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.97
선박 높이 (cm)7.11
선박 길이 (cm)18.54
선박 폭 (cm)12.19
HS 코드9026104000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델연결 크기유량 범위파이프 크기높이주택 자재길이최대. 압력가격
BLANCETT B110-375-1/2 유량계 터빈 0.3Gpm 1/2인치 Mnpt | AE9YWN 6NZR9 B110-375-1 / 21.88 "1/2MNPT.6 ~ 3 gpm1 / 2 "3"316 스테인레스 스틸3"5000의 PSI₩ 1,895,197
BLANCETT B110-500-1/2 유량계 터빈 7.5Gpm 1/2인치 Mnpt | AE9YWP 6NZT0 B110-500-1 / 21.88 "1/2MNPT.75 ~ 7.5 gpm1 / 2 "3"316 스테인레스 스틸3"5000의 PSI₩ 1,965,075
BLANCETT B110-750-1/2 유량계 터빈 15Gpm 1/2인치 Mnpt | AE9YWQ 6NZT1 B110-750-1 / 21.88 "1/2MNPT2 ~ 15gpm1 / 2 "3"316 스테인레스 스틸3"5000의 PSI₩ 1,788,797
BLANCETT B110-375 유량계 터빈 3gpm 1인치 Mnpt | AE9YWR 6NZT2 B110 - 3751.88 "MNPT 1 개.6 ~ 3 gpm1"3"316 스테인레스 스틸4"5000의 PSI₩ 1,876,962
BLANCETT B110-750 유량계 Turbinegpm 15gpm 1인치 Mnpt | AE9YWU 6NZT4 B110 - 7501.88 "MNPT 1 개2 ~ 15gpm1"3"316 스테인레스 스틸4"5000의 PSI₩ 1,838,830
BLANCETT B110-875 유량계 터빈 30gpm 1인치 Mnpt | AE9YWV 6NZT5 B110 - 8751.88 "MNPT 1 개3 ~ 30gpm1"3"316 스테인레스 스틸4"5000의 PSI₩ 1,820,700
BLANCETT B111-110 유량계 터빈 50gpm 1인치 Mnpt | AE9YWW 6NZT6 B111 - 1101.88 "MNPT 1 개5 ~ 50gpm1"3"316 스테인레스 스틸4"5000의 PSI₩ 1,428,577

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BLANCETT B110-500 유량계 터빈 7.5gpm 1 인치 Mnpt
₩ 1,790,495 /단위