DAYTON 유량계
스타일 | 모델 | 최대 점도 | 연결 크기 | 디스플레이 | 씰 재질 | 온도 | Thread | 폭 | 유량 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 40M286 | 9088 년 SSU | 3/4FNPT | Mechanical | 바이 턴 | 150도 F | 3/4FNPT | 5 5 / 16 " | 4 ~ 20gpm | ₩ 389,742 | |
A | 40M287 | 9088 년 SSU | FNPT 1 개 | Mechanical | 바이 턴 | 150도 F | FNPT 1 개 | 5 5 / 16 " | 4 ~ 20gpm | ₩ 388,972 | |
B | 12F736 | 9400 년 SSU | 3/4FNPT | 읽기 쉬운 숫자가 큰 기계 레지스터 | 니트릴 고무 | 140도 F | 3/4 인치 FNPT | 6" | 5 ~ 32gpm | ₩ 441,105 | |
C | 12F730 | 9400 년 SSU | FNPT 1 개 | 읽기 쉬운 숫자가 큰 기계 레지스터 | 니트릴 고무 | 140도 F | 1 인치 FNPT | 6" | 5 ~ 32gpm | ₩ 652,032 |
유량계
Dayton 유량계는 액체 또는 가스의 선형, 비선형, 체적 또는 질량 유량을 측정하도록 설계된 디지털 터빈 미터입니다. 디젤 배기 유체 및 물과 함께 사용하기에 이상적인 폴리아미드 구조가 특징입니다. 이 유량계의 디스플레이는 4가지 다른 위치로 회전할 수 있으며 사용자가 쉽게 재보정할 수 있습니다. 3/4 FNPT 및 1 FNPT 연결 크기로 제공되는 다양한 유량계 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Dunnage 랙
- 무선 래칫
- 체인 도구
- 통합 필터 요소
- IBC 및 탱크 유출 방지
- 전기 도구
- 제품식별표
- 전기/벤치 테스터
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 스프레이 페인트 및 프라이머
- ELKAY 레귤레이터 키트
- RAE 포장 스텐실, 학교
- MICRO 100 기호 없음 D 5/16 인치 분할 L 1/2 전체 길이 4 인치
- GROTE 보호 캡 플러그 인치 스타일
- TRIDON 모터 리드 인라인 피그 테일 스플 라이스 키트
- APPLETON ELECTRIC 천장 장착, 고압 나트륨 전등
- CH HANSON 스테인레스 스틸 숫자 및 문자 핸드 스탬프 세트, 반전
- ANVIL XH 핸디 팩, 블랙
- TECHSPRAY 유틸리티 브러쉬
- JEI DRILLING AND CUTTING SOLUTIONS Magbeast HM100T 드릴링 머신