항목 | 유량계 |
정확성 | +/- 1% |
상공 회의소 자료 | 알루미늄 |
연결 크기 | FNPT 1 개 |
깊이 | 6 |
디스플레이 | Mechanical |
흐름 재료 | 디젤, 가솔린, 바이오 디젤, 저점도~중점도 오일 |
유량 범위 | 4 ~ 20gpm |
최대 GPM. | 20 |
높이 | 4.125 " |
주택 자재 | 알류미늄 |
길이 | 6" |
마스터 토털 라이저 | 99999.9 갤런 |
최대. 압력 | 50의 PSI |
최대 온도 | 150도 F |
최대 점도 | 9088 년 SSU |
O 링 | 바이 턴 |
압력 강하-100 % 유량 (PSI) | 3 PSI |
씰 재질 | 바이 턴 |
온도 | 150도 F |
Thread | FNPT 1 개 |
타입 | Mechanical |
폭 | 5 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 1.36 |
선박 높이 (cm) | 14.15 |
선박 길이 (cm) | 12.65 |
선박 폭 (cm) | 16.69 |
HS 코드 | 9026104000 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.