항목 | 유량계 |
정확성 | +/- 1% |
상공 회의소 자료 | 부틸 테레프탈 라트 |
연결 크기 | 3/4FNPT |
디스플레이 | 읽기 쉬운 숫자가 큰 기계 레지스터 |
형 | 3/4 인치 FNPT |
흐름 재료 | 디젤, 바이오 디젤 및 저점도 ~ 중점도 오일 |
유량 범위 | 5 ~ 32gpm |
최대 GPM. | 32 |
높이 | 5.125 " |
주택 자재 | 알류미늄 |
길이 | 8.5 " |
마스터 토털 라이저 | 99999.9 갤런 |
최대. 압력 | 145의 PSI |
최대 온도 | 140 F |
최대 점도 | 9400 년 SSU |
압력 강하-100 % 유량 (PSI) | 3 PSI |
씰 재질 | 니트릴 고무 |
온도 | 140도 F |
Thread | 3/4 인치 FNPT |
타입 | Mechanical |
UPC | 190735114766 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 2.52 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 16 |
HS 코드 | 9026104000 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.