LUMENITE CONTROL TECHNOLOGY INC. 디지털 게이지/트랜스미터
필터
정확도 : +/- 0.25 % 풀 스케일 , 케이스 색상: 파란색 , 케이스 재질: 렉산 , 연결 위치: 낮 춥니 다 , 다이얼 크기: 3" , 표시하다: 백라이트 5 자리 LCD , 표시 단위: Psi, mmHg, InWC, mBar, Kpa, kg/cm2 및 BAR , 루프 저항: 루프 공급 전압에 따라 다름 , 작동 온도. 범위: 화씨 14도 ~ 140도 , 출력: 4 ~ 20mA , 필요한 전력: 24 VDC , 제공: 24VDC 또는 배터리 백업 , 해결: 선택한 디스플레이 단위에 따라 다름 , 소켓 재질: 스테인리스 강
스타일 | 모델 | 연결 크기 | 항목 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | LSDPG-4220-C-1-1/2-60psi | 1-1 / 2 "트라이 클램프 | 디지털 압력 게이지 / 변환기 | 0 ~ 60 psi | ₩ 1,914,867 | |
A | LSDPG-4220-C1.5-30 | 1-1 / 2 "트라이 클램프 | 디지털 게이지 / 송신기 | 0 ~ 30 psi | ₩ 1,914,867 | |
A | LSDPG-4220-C1.5-1000 | 1-1 / 2 "트라이 클램프 | 디지털 압력 게이지 / 송신기 | 0 ~ 1000 psi | ₩ 1,914,867 | |
A | LSDPG-4220-C1.5-160 | 1-1 / 2 "트라이 클램프 | 디지털 게이지 / 송신기 | 0 ~ 160 psi | ₩ 1,914,867 | |
A | LSDPG-4220-C1.5-800 | 1-1 / 2 "트라이 클램프 | 디지털 압력 게이지 / 송신기 | 0 ~ 800 psi | ₩ 1,914,867 | |
A | LSDPG-4220-C1.5-300 | 1-1 / 2 "트라이 클램프 | 디지털 압력 게이지 / 송신기 | 0 ~ 300 psi | ₩ 1,914,867 | |
A | LSDPG-4220-C1.5-100 | 1-1 / 2 "트라이 클램프 | 디지털 게이지 / 송신기 | 0 ~ 100 psi | ₩ 1,914,867 | |
A | LSDPG-4220-C1.5-600 | 1-1 / 2 "트라이 클램프 | 디지털 압력 게이지 / 송신기 | 0 ~ 600 psi | ₩ 1,914,867 | |
A | LSDPG-4220-C1.5-200 | 1-1 / 2 "트라이 클램프 | 디지털 압력 게이지 / 송신기 | 0 ~ 200 psi | ₩ 1,914,867 | |
B | LSDPG-4220-C2-60psi | 2 "트라이 클램프 | 디지털 압력 게이지 / 변환기 | 0 ~ 60 psi | ₩ 1,914,867 | |
B | LSDPG-4220-C2-30 | 2 "트라이 클램프 | 디지털 압력 게이지 / 송신기 | 0 ~ 30 psi | ₩ 1,914,867 | |
B | LSDPG-4220-C2-1000 | 2 "트라이 클램프 | 디지털 압력 게이지 / 송신기 | 0 ~ 1000 psi | ₩ 1,914,867 | |
B | LSDPG-4220-C2-600 | 2 "트라이 클램프 | 디지털 압력 게이지 / 송신기 | 0 ~ 600 psi | ₩ 1,914,867 | |
B | LSDPG-4220-C2-200 | 2 "트라이 클램프 | 디지털 압력 게이지 / 송신기 | 0 ~ 200 psi | ₩ 1,914,867 | |
B | LSDPG-4220-C2-100 | 2 "트라이 클램프 | 디지털 압력 게이지 / 송신기 | 0 ~ 100 psi | ₩ 1,914,867 | |
B | LSDPG-4220-C2-160 | 2 "트라이 클램프 | 디지털 압력 게이지 / 송신기 | 0 ~ 160 psi | ₩ 1,914,867 | |
B | LSDPG-4220-C2-300 | 2 "트라이 클램프 | 디지털 압력 게이지 / 송신기 | 0 ~ 300 psi | ₩ 1,914,867 | |
B | LSDPG-4220-C2-800 | 2 "트라이 클램프 | 디지털 압력 게이지 / 송신기 | 0 ~ 800 psi | ₩ 1,914,867 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 무선 드릴
- 카운터 싱크 센터 리머
- 자동차 테스트 기기
- 공기 구동 식 에어리스 페인트 분무기
- 장착 된 선형 베어링
- 통신 도구
- 지게차 및 지게차 부착물
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 감속기
- 실험실 진단
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 12mm Wide Falcon HTC 동기 구동 기어 벨트
- GENERAL ELECTRIC SKLL 프레임 회로 차단기
- MEGAPRO Megalok 시리즈 Pozi 인서트 비트
- KLEIN TOOLS 해머 홀더
- TRICO 오일 샘플링 튜브
- EATON Smartwire-DT 시리즈 베이스
- KERN AND SOHN OBB-AT 시리즈 현미경 튜브
- ICE-O-MATIC 퍼지 밸브
- ML KISHIGO 화염 저항 조끼, 후크 앤 루프
- BROWNING 160번 체인용 강철 최소 내경 단일 스프로킷 C형