그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디지털 압력 게이지 / 송신기 |
정확성 | +/- 0.25 % 풀 스케일 |
케이스 색상 | 파란색 |
케이스 재질 | 렉산 |
연결 위치 | 낮 춥니 다 |
연결 크기 | 2 "트라이 클램프 |
다이얼 크기 | 3" |
디스플레이 | 백라이트 5 자리 LCD |
디스플레이 유닛 | Psi, mmHg, InWC, mBar, Kpa, kg/cm2 및 BAR |
루프 저항 | 루프 공급 전압에 따라 다름 |
작동 온도 범위 | 화씨 14도 ~ 140도 |
산출 | 4 ~ 20mA |
전원 필수 | 24 VDC |
에서 제공 | 24VDC 또는 배터리 백업 |
범위 | 0 ~ 300 psi |
분해능 | 선택한 디스플레이 단위에 따라 다름 |
소켓 재질 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 9026204000 |
원산지 | US |
모델 | 연결 크기 | 항목 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
LSDPG-4220-C-1-1/2-60psi | 1-1 / 2 "트라이 클램프 | 디지털 압력 게이지 / 변환기 | 0 ~ 60 psi | ₩ 2,035,145 | |
LSDPG-4220-C2-60psi | 2 "트라이 클램프 | 디지털 압력 게이지 / 변환기 | 0 ~ 60 psi | ₩ 2,046,205 | |
LSDPG-4220-C1.5-30 | 1-1 / 2 "트라이 클램프 | 디지털 게이지 / 송신기 | 0 ~ 30 psi | ₩ 2,035,145 | |
LSDPG-4220-C1.5-100 | 1-1 / 2 "트라이 클램프 | 디지털 게이지 / 송신기 | 0 ~ 100 psi | ₩ 2,035,145 | |
LSDPG-4220-C1.5-160 | 1-1 / 2 "트라이 클램프 | 디지털 게이지 / 송신기 | 0 ~ 160 psi | ₩ 2,035,145 | |
LSDPG-4220-C1.5-200 | 1-1 / 2 "트라이 클램프 | 디지털 압력 게이지 / 송신기 | 0 ~ 200 psi | ₩ 2,035,145 | |
LSDPG-4220-C1.5-300 | 1-1 / 2 "트라이 클램프 | 디지털 압력 게이지 / 송신기 | 0 ~ 300 psi | ₩ 2,035,145 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.