그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유량 표시기 |
연결 크기 | 1/4FNPT |
형 | 황동 |
유량 범위 | 0.5 ~ 5gpm |
최대 GPM. | 5 |
높이 | 2.375 " |
주택 자재 | 황동 |
길이 | 1 43 / 64 " |
최대. 압력 | 200의 PSI |
최대 온도 | 212 F |
O 링 | 바이 턴 |
타입 | 축차 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.38 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 9026104000 |
원산지 | US |
모델 | 폭 | 연결 크기 | 유량 범위 | 높이 | 주택 자재 | 길이 | 최대. 압력 | 최대 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFI 155420 | 3 1 / 16 " | 1/4FNPT | 0.5 ~ 5gpm | 2.375 " | 폴리 프로필렌 | 1 43 / 64 " | 100@70F, 40@180F | 180 F | ₩ 214,690 | |
RFI 155480 | 3 1 / 16 " | 1/2FNPT | 4 ~ 20gpm | 2.375 " | 폴리 프로필렌 | 1 43 / 64 " | 100@70F, 40@180F | 180 F | ₩ 182,385 | |
RFI 142542 | 3" | 1/2FNPT | 4 ~ 20gpm | 2.375 " | 황동 | 1 43 / 64 " | 200의 PSI | 212 F | ₩ 485,800 | |
RFI 180392 | 3 15 / 16 " | 3/4FNPT | 5 ~ 30gpm | 2.5 " | 황동 | 2 5 / 16 " | 200의 PSI | 212 F | ₩ 474,862 | |
RFI 181681 | 3 15 / 16 " | FNPT 1 개 | 8 ~ 60gpm | 2 13 / 32 " | 황동 | 2 5 / 16 " | 200의 PSI | 212 F | ₩ 531,492 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.