CHAINFLEX 트레이 케이블, 최대 6 암페어
필터
케이블 유형 : 연속 굽힘 , 게이지/도체: 18/25 , 재킷 색상: 회색 , 재킷 소재: PVC , 최대. 앰프: 6 , 최대. 전압 : 600V , 분. 굴곡 반경: 8 x OD , 호칭 외경: 0.69 " , 도체 수: 25 , 차폐형/비차폐형: 차폐되지 않은 , 온도. 범위: 화씨 23도 ~ 176도 , 와이어 색상: 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 , 와이어 크기: 18 AWG
스타일 | 모델 | 도체 재료 | 스풀 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | CF130US-07-25-100 | 베어 구리 | 100ft. | ₩ 1,455,405 | |
A | CF130US-07-25 | 베어 구리 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 19,092 | |
A | CF130US-07-25-25 | 구리 | 25ft. | ₩ 365,802 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 인덱서 블 엔드 밀
- 파이프 스레딩 액세서리
- 천장 팬 보호대
- 용접 오븐 액세서리
- 릴리스 후크
- 펌프 모터
- 에어콤프레셔 액세서리
- 실험실 보관 및 운송
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 연마재 장착 지점
- APPROVED VENDOR 컴 파트먼트 박스
- WESTWARD 전자 토크 렌치
- WILKERSON 공기 조절기
- SQUARE D 발전기 패널 12-1 / 2 x 8-7 / 8 인치
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 조립 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- SPEARS VALVES CPVC 게이지 가드, EPDM 다이어프램
- JAMCO 팬 트레이
- ENERPAC PU 시리즈 고출력 유압 전기 펌프
- ALLEGRO SAFETY 파이프 니플
- GROVE GEAR NH 시리즈, BM-R 스타일, 815 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기