항목 | 유량계 |
정확성 | 1.5 % |
케이블 길이 | 12ft. |
연결 크기 | 3/4MNPT |
디스플레이 | 5 자리 |
흐름 재료 | 물 |
유량 범위 | 0.22 ~ 22gpm |
물의 GPM에서 유량 범위 | 0.22 ~ 22 |
게이지 / 도체 | 24/5 |
최대 GPM. | 22 |
주택 자재 | 캐스트 브론즈 |
길이 | 12.625 " |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 105 F |
맥스. 전압 | 24 |
갤런 당 펄스 | 2 |
Thread | 남성 파이프 |
타입 | 펄스 |
선박 중량 (kg) | 1.95 |
선박 높이 (cm) | 19.05 |
선박 길이 (cm) | 18.54 |
선박 폭 (cm) | 18.8 |
HS 코드 | 9026104000 |
원산지 | US |
모델 | 연결 크기 | 유량 범위 | 게이지 / 도체 | 길이 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR200 | 3/4MNPT | 0.22 ~ 22gpm | - | 12.625 " | 인라인 | ₩ 436,747 | |
MTR300 | MNPT 1 개 | 0.44 ~ 52gpm | - | 15.625 " | 인라인 | ₩ 714,560 | |
MTR204 | 3/4MNPT | 0.22 ~ 22gpm | 24/3 | 12.625 " | 펄스 | ₩ 538,545 | |
MTR201 | 3/4MNPT | 0.22 ~ 22gpm | 24/4 | 12.625 " | 펄스 | ₩ 554,662 | |
MTR304 | MNPT 1 개 | 0.44 ~ 52gpm | 24/6 | 15.625 " | 펄스 | ₩ 775,862 | |
MTR404 | 1-1 / 2 MNPT | 0.88 ~ 88gpm | 24/7 | 17.625 " | 펄스 | ₩ 1,913,520 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.