BADGER METER M70-100-LNPC-TS-GA-XX 유량계 70 Gpm 10-3/4 인치 150 Psi Noryl
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유량계 |
정확성 | 읽기의 +/- 1.5 % |
케이블 길이 | 10ft. |
상공 회의소 자료 | 노릴 |
연결 크기 | MNPT 1 개 |
디스플레이 | 7 자리 |
형 | NSF 61 저연 황동 |
흐름 재료 | 물 |
유량 범위 | 1 ~ 70gpm |
유량 범위 @ CCM | 3785 ~ 264,979 |
유량 범위 @ GPH | 60 ~ 4200 |
물의 GPM에서 유량 범위 | 1 ~ 70 |
유량 범위 @ GPM / LPM | 1에서 70 / 3.8에서 2.65 |
파이프 크기 | 1" |
게이지 / 도체 | 22/2 |
최대 GPM. | 70 |
높이 | 6.5 " |
주택 자재 | NSF 61 저연 황동 |
길이 | 10.75 " |
마스터 토털 라이저 | 9,999,990 갤런 |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 120 학위 |
최대 점도 | 2 중부 표준시 |
산출 | 100 갤런 당 펄스. |
압력 강하-100 % 유량 (PSI) | 13.00 |
압력 강하-50 % 유량 (PSI) | 3.00 |
갤런 당 펄스 | 0.01 |
씰 재질 | 에틸렌 프로필렌 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
비중 | 1 |
온도 | 120도 F |
Thread | NPT |
타입 | 긍정적 인 변위 |
폭 | 568598 " |
선박 중량 (kg) | 5.97 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 9028200000 |
프로덕트 | 모델 | 최대 온도 | 연결 크기 | 디스플레이 | 씰 재질 | 온도 | 타입 | 폭 | 유량 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M25-625-LNPA-RA-GA-XX | 120 F | 5 / 8 " | - | 에틸렌 프로필렌 | 120도 F | 긍정적 인 변위 | 4.25 " | 1.9 ~ 113.6 LPM | ₩ 567,962 | ||
RT-0300-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX | 120 F | 3" | - | EPDM | 120도 F | 터빈 | 5 27 / 32 " | 15.1 ~ 1173.5 LPM | ₩ 4,179,962 | ||
M25-750-LNPB-TS-GA-XX | 100 학위 | 3/4MNPT | 7 자리 | 나일론 -PPE 합금 | 100도 F | 긍정적 인 변위 | 568596 " | 0.5 ~ 25gpm | ₩ 728,595 | ||
M35-751-LNPB-TS-GA-XX | 120 학위 | 3/4MNPT | 7 자리 | 에틸렌 프로필렌 | 120도 F | 긍정적 인 변위 | 568597 " | 0.75 ~ 35gpm | ₩ 787,290 | ||
M120-150-LNSF-TS-GA-XX | 120 학위 | 1 타원형 플랜지 | 8 자리 | 에틸렌 프로필렌 | 120도 F | 긍정적 인 변위 | 568599 " | 2 ~ 120gpm | ₩ 2,695,700 | ||
M170-200-LNSG-TS-GA-XX | 120 학위 | 2 타원형 플랜지 | 8 자리 | 에틸렌 프로필렌 | 120도 F | 긍정적 인 변위 | 568600 " | 2 ~ 170gpm | ₩ 4,210,797 | ||
RT-0800-BR-NP-NS-X-TS-GA-XX | 120 F | 8" | - | EPDM | 120도 F | 터빈, 8 볼트 | 568575 " | 113.6 ~ 17034.4 LPM | ₩ 15,789,480 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.