그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유량계 |
정확성 | 1.5 % |
케이블 길이 | 12ft. |
연결 크기 | 3/4MNPT |
디스플레이 | 5 자리 |
형 | 3 / 4 "NPT |
흐름 재료 | 물 |
유량 범위 | .25 ~ 20 gpm |
물의 GPM에서 유량 범위 | 25에서 20 |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
최대 GPM. | 20 |
높이 | 4.25 " |
주택 자재 | 무연 황동 |
길이 | 11.625 " |
최대. 압력 | 150의 PSI |
최대 온도 | 105 F |
온도 | 105도 F |
타입 | 인라인 |
폭 | 568587 " |
선박 중량 (kg) | 2.16 |
선박 높이 (cm) | 15.75 |
선박 길이 (cm) | 24.64 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 9026105000 |
모델 | 항목 | 정확성 | 케이블 길이 | 길이 | 폭 | 연결 크기 | 디스플레이 | 유량 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTR101-G | 유량계 | 1.5 % | 12ft. | 11.625 " | 568587 " | 3/4MNPT | 5 자리 | .25 ~ 20 gpm | ₩ 654,745 | |
MTR103-G | 유량계 | 1.5 % | 12ft. | 11.625 " | 568587 " | 3/4MNPT | 5 자리 | .25 ~ 20 gpm | ₩ 1,027,617 | |
MTR104-G | 유량계 | 1.5 % | 12ft. | 11.625 " | 568587 " | 3/4MNPT | 5 자리 | .25 ~ 20 gpm | ₩ 701,995 | |
MTR300-G | 유량계 | 1.5 % | 12ft. | 15.5 " | 568564 " | MNPT 1 개 | 6 자리 | .75 ~ 50 gpm | ₩ 905,520 | |
MTR304-G | 유량계 | 1.5 % | 12ft. | 15.5 " | 568564 " | MNPT 1 개 | 6 자리 | .75 ~ 50 gpm | ₩ 965,282 | |
MTR404-G | 기계식 유량계 | 1.5 | 12 | 17.75 " | 5" | 1.5 " | 6 자리 | 1.5 ~ 100gpm | ₩ 2,293,165 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.