플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

FILLRITE 807-CL 액체 기계식 유량계, 3/4인치 FNPT 연결 | AH2BQG 24KJ10

FILLRITE 807-CL 액체 기계식 유량계, 3/4인치 FNPT 연결

재고 있음 있음
항목: AH2BQG 모델: 807-CL크로스 참조: 24KJ10

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 593,075 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목기계식 유량계
연결 크기3 / 4 "
연결 유형FNPT
유량 범위19 ~ 76 lpm
최대. 압력50의 PSI

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.3
선박 높이 (cm)25.4
선박 길이 (cm)20.32
선박 폭 (cm)22.86
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 807 ~ 19 LPM 범위의 유량으로 이송 펌프에서 디젤, 등유 및 가솔린과 같은 점성 유체를 계량하도록 설계된 Fill-Rite 76CL 리터 미터
  • 내구성을 위한 견고한 주철 구조, 손쉬운 현장 교정을 위한 3자리 리셋 가능 디스플레이, 탱크 장착을 위한 2인치 나사산 베이스 및 수직 및 수평 방향으로 쉽게 설치할 수 있는 입구/출구 흐름 포트가 특징입니다.
  • 디젤, 가솔린, 경유, 미네랄 스피릿, 헵탄, E15 및 스토 다드 유체를 포함한 유체와 호환 가능
  • UL 인증, CE 인증, Ex 인증 및 ATEX 준수

제품 변형

프로덕트모델길이정확성연결 크기최대 점도씰 재질온도Thread타입가격
FILLRITE 807CN1 액체 기계식 유량계, Viton 씰, FNPT 연결 | AB2VRY 1P951 807CN18"+/- 1.0 %MNPT 1 개50바이 턴150NPT리퀴드₩ 757,050
FILLRITE 900CD 디지털 유량계, 50 PSI, NPT 스레드, 6 - 40 GPM | AC4RXQ 30J078 900CD8"+/- 125%MNPT 1 개50 년 SSUBuna / Viton140도 FNPTNutating 디스크₩ 1,011,360
FILLRITE 900CD1.5 액체 기계식 유량계, 회전 디스크 메커니즘 | AC4RXR 30J079 900CD1.58"+/- 125%1-1 / 2 MNPT50 년 SSUBuna / Viton140도 FNPTNutating 디스크₩ 1,137,255
FILLRITE 900CDBSPT 액체 기계식 유량계, BSPT 나사, 1인치 파이프 크기 | AC4RXT 30J080 900CDBSPT8"+/- 125%BSPT 1 개50 년 SSUBuna / Viton140도 FBSPPNutating 디스크₩ 1,245,002
FILLRITE 900CD1.5BSPT 액체 기계식 유량계, 1-1/2인치 BSPT 나사 | AC4RXU 30J081 900CD1.5BSPT8"+/- 125%1-1 / 2 BSPT50 년 SSUBuna / Viton140도 FBSPPNutating 디스크₩ 1,245,002
FILLRITE 807C1 액체 기계식 유량계, 1인치 MNPT 연결 | AD9GBD 4RP91 807C18"+/- 1.0 %MNPT 1 개50Viton (R) 및 Buna150NPT리퀴드₩ 555,257
FILLRITE 901C1.5 액체 기계식 유량계, 1-1/2인치 MNPT 연결 | AD9GBE 4RP92 901C1.59.25 "+/- 2.0 %1-1 / 2 MNPT50Viton (R) 및 Buna150NPT리퀴드₩ 829,482

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

FILLRITE 807-CL 액체 기계식 유량계, 3/4인치 FNPT 연결
₩ 593,075 /단위