그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유량계 |
정확성 | +/- 1.0 % |
상공 회의소 자료 | Ryton / 스테인리스 |
연결 크기 | MNPT 1 개 |
디스플레이 | 읽기 쉬운 숫자가 큰 기계 레지스터 |
흐름 재료 | 가솔린, 디젤, 등유 및 미네랄 스피릿 |
유량 범위 | 5 ~ 20gpm |
최대 GPM. | 20 |
높이 | 6" |
주택 자재 | 알류미늄 |
길이 | 8" |
마스터 토털 라이저 | 100,000 갤런 |
최대. 압력 | 50의 PSI |
최대 점도 | 50 |
씰 재질 | Viton (R) 및 Buna |
온도 | 150 |
Thread | NPT |
타입 | 리퀴드 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 2.61 |
선박 높이 (cm) | 19.3 |
선박 길이 (cm) | 21.08 |
선박 폭 (cm) | 24.89 |
HS 코드 | 9026104000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 정확성 | 연결 크기 | 최대 점도 | 씰 재질 | 온도 | Thread | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
807CN1 | 8" | +/- 1.0 % | MNPT 1 개 | 50 | 바이 턴 | 150 | NPT | 리퀴드 | ₩ 757,050 | ||
900CD | 8" | +/- 125% | MNPT 1 개 | 50 년 SSU | Buna / Viton | 140도 F | NPT | Nutating 디스크 | ₩ 1,011,360 | ||
900CD1.5 | 8" | +/- 125% | 1-1 / 2 MNPT | 50 년 SSU | Buna / Viton | 140도 F | NPT | Nutating 디스크 | ₩ 1,137,255 | ||
900CDBSPT | 8" | +/- 125% | BSPT 1 개 | 50 년 SSU | Buna / Viton | 140도 F | BSPP | Nutating 디스크 | ₩ 1,245,002 | ||
900CD1.5BSPT | 8" | +/- 125% | 1-1 / 2 BSPT | 50 년 SSU | Buna / Viton | 140도 F | BSPP | Nutating 디스크 | ₩ 1,245,002 | ||
901C1.5 | 9.25 " | +/- 2.0 % | 1-1 / 2 MNPT | 50 | Viton (R) 및 Buna | 150 | NPT | 리퀴드 | ₩ 829,482 | ||
807C | 8" | - | 3 / 4 " | - | - | - | - | - | ₩ 586,722 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.