그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유량 모니터 |
정확성 | +/- 10 % |
연결 크기 | 3/4FNPT |
형 | 황동 |
유량 범위 | 5 ~ 30gpm |
최대 GPM. | 30 |
높이 | 2 13 / 32 " |
주택 자재 | 황동 |
길이 | 2.95 " |
최대. 압력 | 200@70F, 100@212F |
최대 온도 | 212 F |
최대 점도 | SSU |
맥스. 전압 | 24 |
O 링 | 바이 턴 |
갤런 당 펄스 | 366 |
타입 | 로터, 펄스 출력 |
폭 | 3 15 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 9026104000 |
원산지 | US |
모델 | 최대 온도 | 정확성 | 연결 크기 | 폭 | 유량 범위 | 높이 | 주택 자재 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RFO 155421 | 180 F | +/- 7 % | 1/4FNPT | 3 1 / 16 " | 0.5 ~ 5gpm | 2.375 " | 폴리 프로필렌 | 2.375 " | ₩ 366,695 | |
RFO 155481 | 180 F | +/- 15 % | 1/2FNPT | 3 1 / 16 " | 4 ~ 20gpm | 2.375 " | 폴리 프로필렌 | 2.375 " | ₩ 369,127 | |
RFO 156261 | 212 F | +/- 7 % | 1/4FNPT | 3" | 0.5 ~ 5gpm | 2.375 " | 황동 | 2 21 / 64 " | ₩ 664,055 | |
RFO 156262 | 212 F | +/- 15 % | 1/2FNPT | 3" | 4 ~ 20gpm | 2.375 " | 황동 | 2 21 / 64 " | ₩ 662,952 | |
RFO 194762 | 212 F | +/- 15 % | FNPT 1 개 | 3 15 / 16 " | 8 ~ 60gpm | 2 13 / 32 " | 황동 | 2.95 " | ₩ 696,885 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.