VESTIL 전동 팔레트 잭 Vestil 전기 팔레트 잭은 창고, 하역장 및 작업 현장에서 재고 있음 항목이 실린 무거운 팔레트를 간단히 버튼을 눌러 들어 올릴 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 이 완전 전원 전기 잭에는 전진 및 후진 속도를 무제한으로 조정할 수 있는 작동하기 쉬운 스로틀 레버와 스위치를 놓을 때까지 장치를 운전자에게서 멀리 이동시키는 비상 후진 벨리 스위치가 있습니다. 또한 운전자의 안전을 보장하기 위해 핸들을 놓으면 활성화되는 자동 데드맨 기능이 있는 전자기 디스크 브레이크가 장착되어 있습니다. 일부 모델은 팔레트 무게를 측정하고 트럭 정격 용량 내에서 1lb 단위로 무게를 표시하기 위한 LCD 저울과 함께 사용할 수 있습니다.
Vestil 전기 팔레트 잭은 창고, 하역장 및 작업 현장에서 재고 있음 항목이 실린 무거운 팔레트를 간단히 버튼을 눌러 들어 올릴 수 있도록 특별히 설계되었습니다. 이 완전 전원 전기 잭에는 전진 및 후진 속도를 무제한으로 조정할 수 있는 작동하기 쉬운 스로틀 레버와 스위치를 놓을 때까지 장치를 운전자에게서 멀리 이동시키는 비상 후진 벨리 스위치가 있습니다. 또한 운전자의 안전을 보장하기 위해 핸들을 놓으면 활성화되는 자동 데드맨 기능이 있는 전자기 디스크 브레이크가 장착되어 있습니다. 일부 모델은 팔레트 무게를 측정하고 트럭 정격 용량 내에서 1lb 단위로 무게를 표시하기 위한 LCD 저울과 함께 사용할 수 있습니다.
EPT-SCL 시리즈 전동 팔레트 트럭(스케일 포함)
스타일 | 모델 | 높이 | 배터리 전압 | 생산 능력 | 로드 롤러 폭 | 맥스. 여행 거리 | 모터 파워 | 배터리의 수 | 완전 충전 시 작동 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPT-2547-30-SCL-AGM | ₩17,082,443 | |||||||||
B | EPT-2748-45-SCL-RP | ₩20,902,560 | RFQ | ||||||||
C | EPT-2748-45-SCLRPAGM | ₩22,156,730 | RFQ | ||||||||
D | EPT-2547-30-SCL | ₩17,102,575 | |||||||||
E | EPT-2748-45-SCL | ₩20,249,472 | RFQ | ||||||||
F | EPT-2748-45-SCL-AGM | ₩21,561,018 | RFQ |
PMC-EPT 시리즈 전동 팔레트 트럭
스타일 | 모델 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | PMC-EPT-2045 | ₩12,557,719 | ||
B | PMC-EPT-2745 | ₩15,014,821 | RFQ |
EPT 시리즈 완전 동력 전동 팔레트 트럭
스타일 | 모델 | 손잡이 길이 | 배터리 전압 | 생산 능력 | 높이 | 맥스. 여행 거리 | 모터 파워 | 배터리의 수 | 완전 충전 시 작동 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPT-2047-30 | ₩11,263,560 | |||||||||
B | EPT-2796-45 | ₩21,564,836 | RFQ | ||||||||
C | EPT-2547-30 | ₩11,309,403 | |||||||||
D | EPT-2547-30-E | ₩10,024,458 | |||||||||
E | EPT-2048-45 | ₩15,291,614 | RFQ | ||||||||
F | EPT-2048-45-RP | ₩16,601,301 | RFQ | ||||||||
G | EPT-2748-45 | ₩15,870,094 | RFQ |
EPT 시리즈 전동 팔레트 트럭
Vestil 전기 팔레트 트럭은 푸시 버튼을 사용하여 올리기/내리기 요구 사항을 충족하면서 트레일러 및 창고에서 화물을 이동합니다. 이 EPT 시리즈 트럭에는 24V DC 드라이브 및 리프트 모터가 장착되어 있어 중장비 작업을 처리할 수 있습니다. 핸들은 전진/후진 속도 조정, 상승/하강 제어, 비상 기능 및 핸들에서 손을 떼면 작동하는 전자기 디스크 브레이크를 작동하기 쉬운 스로틀을 특징으로 합니다. 이 장치에는 비상 리버스 벨리 스위치가 활성화되면 시스템을 자동으로 차단하는 안전 회로가 내장되어 있습니다. 그들은 폴리-온-스틸 스티어링 및 로드 휠을 굴리며 2600에서 4500lbs 범위의 용량으로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies, 공인 Vestil 유통 업체입니다.
Vestil 전기 팔레트 트럭은 푸시 버튼을 사용하여 올리기/내리기 요구 사항을 충족하면서 트레일러 및 창고에서 화물을 이동합니다. 이 EPT 시리즈 트럭에는 24V DC 드라이브 및 리프트 모터가 장착되어 있어 중장비 작업을 처리할 수 있습니다. 핸들은 전진/후진 속도 조정, 상승/하강 제어, 비상 기능 및 핸들에서 손을 떼면 작동하는 전자기 디스크 브레이크를 작동하기 쉬운 스로틀을 특징으로 합니다. 이 장치에는 비상 리버스 벨리 스위치가 활성화되면 시스템을 자동으로 차단하는 안전 회로가 내장되어 있습니다. 그들은 폴리-온-스틸 스티어링 및 로드 휠을 굴리며 2600에서 4500lbs 범위의 용량으로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies, 공인 Vestil 유통 업체입니다.
스타일 | 모델 | 항목 | 포크 하강 높이 | 배터리 타입 | 생산 능력 | 포크 너비 | 손잡이 길이 | 높이 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EPT-2048-45-AGM | ₩17,112,963 | RFQ | ||||||||
B | EPT-2048-45-RP-AGM | ₩18,628,883 | RFQ | ||||||||
C | EPT-2748-45-RP-AGM | ₩18,598,236 | RFQ | ||||||||
D | EPT-2547-30-AGM | ₩11,874,418 | |||||||||
E | EPT-2796-45-AGM | ₩23,565,716 | RFQ | ||||||||
F | EPT-2047-30-AGM | ₩11,397,018 | |||||||||
G | EPT-2748-45-AGM | ₩18,010,338 | RFQ | ||||||||
H | EPT-2748-45-RP | ₩16,419,912 | RFQ | ||||||||
I | EPT-2748-26 | ₩11,297,898 | RFQ | ||||||||
J | EPT-S-2748-30-QL | ₩5,022,640 | RFQ | ||||||||
K | EPT-2745-33 | ₩8,031,392 | RFQ | ||||||||
L | EPT-2748-30 | ₩6,303,792 | RFQ |
반전기 팔레트 트럭, 3300 Lb. 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EPT-S-2748-33 | AG7RQN | ₩ 10,068,443 |
저울이있는 전동 트럭, 옵션 프린터
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EPT-SCL-PT | AG7RQP | ₩ 1,116,640 |
전기 자동차 무버, 강철, 노란색, 소형, 7500파운드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
ECM-7635-75 | AG7RDA | ₩ 35,272,083 | RFQ |
더 알아보기
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 콘크리트 혼합 및 준비
- 윈치
- 텐셔너 및 타이트 너
- 밀링 공구
- 방수포
- 접착식 앵커 액세서리
- 셔터 모터
- 벅 부스트 변압기
- 벨트 구동 단일 입구 사각형 하우징 송풍기
- WALTER TOOLS F2482TMS 솔리드 카바이드 리머
- DIXON 바요넷 스타일 드라이 디스커넥트 스트레이트 커플러 x 암 NPT
- GUARDAIR 썸 스위치 안전 에어건
- SUPER-STRUT A179 시리즈 채널 너트
- ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS 유연한 패킹 후크
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 1 3/16-20 Un
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 작동 True Union 2000 산업용 볼 밸브, SR 스레드, FKM
- INSTOCK 벽 표준
- CAMPBELL HAUSFELD 인터쿨러
- ALLEGRO SAFETY 고무 발