피스톤 공기 압축기 / 진공 펌프 | Raptor Supplies 대한민국

피스톤 공기 압축기 / 진공 펌프

필터

피스톤 공기 압축기/진공 펌프는 압축 공기를 에너지원으로 제공하거나 천연 가스를 운반합니다. Raptor supplies 광범위한 피스톤 공기 압축기/진공 펌프 제공...자세히 보기

스타일모델가격
A86R142-P001B-N270X₩1,304,467
RFQ
A86R123-101-N170X₩1,153,565
RFQ
GAST -

로킹 피스톤 공기 압축기, 1/4인치 NPT 입구

Gast rocking 피스톤 공기 압축기/진공 펌프는 압축 공기를 전달하는 동시에 산업 기계, 자동차 및 제조 응용 분야에서 기류를 사용하여 생성된 소리를 감쇠합니다. 이 Gast 진공 펌프에는 내식성 및 내구성을 위해 스테인리스 스틸 밸브가 있는 알루미늄 실린더가 있습니다. 사용 수명 내내 일관된 흐름을 제공하는 요동 피스톤 디자인과 부드럽고 조용한 작동을 제공하는 오일리스 영구 윤활이 특징입니다. 이 Gast 압축기는 다른 전류 입력과 함께 사용하기 위한 50/60Hz 이중 전압 모터가 특징입니다. 회로를 차단하고 진공 펌프/공기 압축기의 연소를 방지하는 자동 열 보호 기능이 있습니다. 30, 100 및 125psi의 압력 등급으로 제공되는 광범위한 공기 압축기 중에서 선택하십시오.

스타일모델완전 부하 암페어HP전체 길이전압가격
A87R135-101-N270X2.6/1.41/47.75 "100 / 120, 200 / 240₩1,069,162
B87R642-101R-N470X5.7/2.81/29.625 "115 / 120, 230 / 240₩1,287,282
B87R645-101-N470X6.0/3.01/29.625 "115 / 120, 230 / 240₩1,289,522
WELCH -

피스톤 진공 펌프

스타일모델완전 부하 암페어HP인 레트 크기출구 크기전체 높이전체 길이전체 폭가격
A2546B-011.71/41/4 "호스1/4 "호스9"10 "7.5 "₩2,318,995
B2581B-502.21/33/16 "호스3/16 "호스10.5 "17 5 / 16 "10.5 "₩6,043,450
C2561B-502.21/33/16 "호스3/16 "호스12 "17 "7.5 "₩5,019,700
스타일모델완전 부하 암페어HP전체 길이전체 폭RPM가격
A2700737.3/3.61/215.5 "11 39 / 64 "1425₩3,141,197
A2700728/41/314.5 "11 13 / 64 "1725₩2,336,022
A27008010.6/5.33/414 "11 13 / 64 "1725₩3,478,317
THOMAS PUMPS -

피스톤 공기 압축기 / 진공 펌프

Thomas 오일리스 공기 압축기 / 진공 펌프는 높은 흐름의 압축 공기를 생성하거나 공압 장비 또는 시스템을 제어하기위한 진공을 생성하도록 설계되었습니다. 이 피스톤 공기 압축기는 다이 캐스트 알루미늄 구성품과 스테인리스 스틸 밸브가있는 실린더를 사용하여 장시간에 걸쳐 열 전달 및 신뢰성을 극대화하는 반면 샌드위치 밸브는 밸브 시트를 먼지 및 기타 오염 물질로부터 보호합니다. 부드럽고 조용한 작동을 위해 영구적으로 윤활 처리됩니다. 영구 자석 및 음영 폴 모터 버전으로 제공되는 다양한 공기 압축기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

스타일모델완전 부하 암페어HP전체 높이전체 길이전체 폭가격
A617CA223.11/86 4 / 5 "8"5"₩701,470
B2688VE443.21/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "₩1,287,125
C688CE443.61/36 4 / 5 "8"5.375 "₩992,337
B2688CE444.71/37 1 / 10 "9.625 "6.75 "₩1,020,197
GAST -

피스톤 공기 압축기 / 진공 펌프

스타일모델전체 폭완전 부하 암페어HP전압인 레트 크기모터 유형출구 크기가격
A1LAA-251-M100X5.625 "4.31/61115 VAC1 / 4 "NPT분할 단계1 / 4 "NPT₩1,226,697
B4LCB-251-M450X12 "12/61/21115 / 230 VAC1 / 4 "NPT커패시터 시작1 / 4 "NPT₩2,008,807
C5LCA-251-M550NGX12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1 / 4 "NPT커패시터 시작1 / 4 "NPT₩2,150,452
D8HDM-251-M85312.38 "6.6/3.323230 / 460 VAC3 / 8 "NPTODP3 / 8 "NPT₩4,382,315
THOMAS PUMPS -

피스톤 공기 압축기

Thomas 피스톤 공기 압축기는 운송 및 유지 보수 및 수리 응용 분야에서 공압 장비에 전력을 공급하는 데 적합합니다. 이 공기 압축기는 소음 최소화 및 열악한 산업 환경으로부터 보호하기 위해 완전히 밀폐 된 설계를 특징으로합니다. 일부 모델에는 영구 윤활 구성품, 스테인리스 스틸 밸브 및 장기 작동을위한 부식 방지 펌프 실린더가 함께 제공됩니다. 커패시터 시작, 영구 자석, PMDC 및 음영 처리 된 극 모터 변형으로 제공되는 다양한 무급유 공기 압축기 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.

스타일모델전체 길이마감재 완전 부하 암페어전체 폭RPM온도. 범위열 보호전압가격
A405ADC38 / 127.5 "회색10.54.25 "3450화씨 104도 ~ 50도가능12 VDC₩787,272
B27002411 9 / 16 "회색 페인트265 13 / 16 "1800화씨 32도 ~ 104도아니12 VDC₩1,711,045
B27004712 9 / 16 "회색 페인트18.55 13 / 16 "1800화씨 32도 ~ 104도아니24 VDC₩1,732,360
C27002512.625 "회색285.625 "1800화씨 0도 ~ 104도아니12 VDC₩2,554,615
D617CA3213 "회색4.69"1400화씨 50도 ~ 104도가능115 VAC₩733,040
GAST -

피스톤 공기 압축기

가스 피스톤 공기 압축기는 공기를 압축하기 위해 크랭크축 구동 피스톤과 실린더를 사용하는 용적형 압축기입니다. 이 진공 펌프는 우수한 토크 시작 권선을 가진 열 보호, 음영 극 모터가 있는 알루미늄 실린더와 헤드를 갖추고 있습니다. 전기, 음영 기둥, 커패시터 시동 및 개방형 모터 유형으로 제공되는 다양한 피스톤 공기 압축기 중에서 선택하십시오.

스타일모델전체 높이디자인완전 부하 암페어전체 길이전체 폭RPM온도. 범위열 보호가격
A2HAH-19C-M322A--------₩2,471,000
B120R689-P101-N800NX--------₩5,241,250
RFQ
C7LDE-46S-M750X--------₩7,055,142
D1LAA-32-M100X--------₩2,409,697
E3LBA-32-M300AX--------₩2,695,000
F4HCC-10-M450X--------₩2,231,722
G5LCA-22-M550NGX--------₩3,144,837
H5LCA-46S-M550GX--------₩3,338,107
I5LCA-10-M550NGX--------₩2,375,765
JLOA-101-HB--------₩1,203,055
K3HBB-19-M322A--------₩2,805,285
LLOA-101-JR--------₩1,035,982
M1LAA-46S-M100GX--------₩2,224,390
A2HAH-10-M200X--------₩1,410,640
K3HBB-19-M323A--------₩3,065,090
G4LCB-21-M450X--------₩3,031,420
N5HCD-10-M550NGX--------₩3,031,332
O6HCA-10-M616NEX--------₩3,234,979
P1HAB-10-M100X--------₩1,437,432
Q8HDM-10-M853--------₩5,371,397
R7LDE-16-M750X--------₩5,745,565
F5HCD-10-M553--------₩3,032,067
F3HBB-10-M300AX--------₩2,082,762
O5HCE-10-M551X--------₩3,329,952
S7HDD-10-M750X--------₩4,588,115
WELCH -

탱크 진공 시스템 1/2 HP 10 갤런 탱크

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
8150B-30AH8QNN₩ 7,335,055
GAST -

압축기, 0.25hp, 단상, 1V AC, 115psi 최대 연속 압력, 50cfm

모델항목가격 (예 : 부가가치세)
2LAF-10-M200XCN2TLY₩ 1,942,710

피스톤 공기 압축기 / 진공 펌프

피스톤 공기 압축기 또는 진공 펌프는 압축 공기를 에너지 원으로 제공하거나 천연 가스를 전달하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies Welch와 같은 브랜드의 다양한 압축기를 제공합니다. 손님 그리고 Thomas Pumps. 크랭크 샤프트 구동 실린더 및 피스톤을 사용하여 고압에서 공기를 압축하고 최대 2HP의 토크를 전달합니다. 이 압축기는 오일리스 또는 로킹 피스톤 진공 펌프 설계로 수명을 연장하기 위해 전기, 음영 처리 된 극, 커패시터 시작, 개방형, 영구 자석 및 PMDC 모터 변형으로 제공됩니다.

자주 묻는 질문

온도가 피스톤 공기 압축기/진공 펌프에 영향을 줍니까?

  • 공기 압축기의 경우 고온으로 인해 압축기 효율이 떨어지고 과열 위험이 높아질 수 있습니다.
  • 진공 펌프의 경우 주요 관심사는 펌프의 결로 및 결빙으로 이어질 수 있는 저온이며, 이로 인해 펌프 내부 부품이 손상되고 성능이 저하될 수 있습니다.