항목 | 피스톤 진공 펌프 |
디자인 | 피스톤 |
자유 공기 CFM @ 0 In. HG | 3.00 |
자유 공기 CFM @ 0 PSI | 3.5 |
자유 공기 CFM @ 10 In. HG | 3.40 |
완전 부하 암페어 | 2.2 |
HP | 1/3 |
Hz | 60 |
인 레트 크기 | 3/16 "호스 |
윤활 유형 | 오일리스 |
맥스. 진공 | 29.8 인치 Hg |
실린더 수 | 2 |
출구 크기 | 3/16 "호스 |
전체 높이 | 10.5 " |
전체 길이 | 17 5 / 16 " |
전체 폭 | 10.5 " |
상 | 1 |
전원 코드 | 가능 |
열 보호 | 가능 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 14.52 |
선박 높이 (cm) | 38.1 |
선박 길이 (cm) | 53.34 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.