항목 | 피스톤 공기 압축기 |
실린더 재질 | 주철 |
마감재 | 회색 페인트 |
자유 공기 CFM @ 0 PSI | 1.70 |
자유 공기 CFM @ 100 PSI | 0.7 |
자유 공기 CFM @ 20 PSI | 1.4 |
자유 공기 CFM @ 50 PSI | 1.09 |
완전 부하 암페어 | 26 |
HP | 1/4 |
인 레트 크기 | 1 / 4 "NPT |
윤활 유형 | 오일리스 |
맥스. PSI Cont./Int. | 100/100 |
모터 유형 | PMDC |
실린더 수 | 1 |
출구 크기 | 1 / 4 "NPT |
전체 높이 | 5 13 / 16 " |
전체 길이 | 11 9 / 16 " |
전체 폭 | 5 13 / 16 " |
전원 코드 | 아니 |
RPM | 1800 |
사운드 등급 | 70psi에서 100dBA |
온도. 범위 | 화씨 32도 ~ 104도 |
열 보호 | 아니 |
UPC | 027000000021 |
판막 | 스테인리스 강 |
전압 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 10.13 |
선박 높이 (cm) | 26.16 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 21.84 |
HS 코드 | 8414801690 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 마감재 | 완전 부하 암페어 | 전체 폭 | RPM | 온도. 범위 | 열 보호 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270025 | 12.625 " | 회색 | 28 | 5.625 " | 1800 | 화씨 0도 ~ 104도 | 아니 | 12 VDC | ₩ 2,554,615 | ||
617CA32 | 13 " | 회색 | 4.6 | 9" | 1400 | 화씨 50도 ~ 104도 | 가능 | 115 VAC | ₩ 733,040 | ||
270047 | 12 9 / 16 " | 회색 페인트 | 18.5 | 5 13 / 16 " | 1800 | 화씨 32도 ~ 104도 | 아니 | 24 VDC | ₩ 1,732,360 | ||
405ADC38 / 12 | 7.5 " | 회색 | 10.5 | 4.25 " | 3450 | 화씨 104도 ~ 50도 | 가능 | 12 VDC | ₩ 787,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.