항목 | 피스톤 공기 압축기 |
실린더 재질 | 알루미늄 |
마감재 | 회색 |
자유 공기 CFM @ 0 In. HG | 1.22 |
자유 공기 CFM @ 0 PSI | 1.22 |
자유 공기 CFM @ 10 In. HG | 0.65 |
자유 공기 CFM @ 20 In. HG | 0.23 |
자유 공기 CFM @ 20 PSI | 0.97 |
자유 공기 CFM @ 50 PSI | 0.66 |
완전 부하 암페어 | 4.6 |
HP | 1/8 |
Hz | 60 |
인 레트 크기 | 1 / 4 "NPT |
윤활 유형 | 오일리스 |
맥스. PSI Cont./Int. | 50/60 |
맥스. 진공 | 26.8 인치 Hg |
모터 유형 | 음영 처리 된 극 |
실린더 수 | 1 |
출구 크기 | 1 / 4 "NPT |
전체 높이 | 9" |
전체 길이 | 13 " |
전체 폭 | 9" |
상 | 1 |
전원 코드 | 6 피트 |
RPM | 1400 |
사운드 등급 | 55 ~ 58dBA |
온도. 범위 | 화씨 50도 ~ 104도 |
열 보호 | 가능 |
판막 | 스테인리스 강 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 18.03 |
HS 코드 | 8414801690 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 마감재 | 완전 부하 암페어 | 전체 폭 | RPM | 온도. 범위 | 열 보호 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270025 | 12.625 " | 회색 | 28 | 5.625 " | 1800 | 화씨 0도 ~ 104도 | 아니 | 12 VDC | ₩ 2,554,615 | ||
270047 | 12 9 / 16 " | 회색 페인트 | 18.5 | 5 13 / 16 " | 1800 | 화씨 32도 ~ 104도 | 아니 | 24 VDC | ₩ 1,732,360 | ||
270024 | 11 9 / 16 " | 회색 페인트 | 26 | 5 13 / 16 " | 1800 | 화씨 32도 ~ 104도 | 아니 | 12 VDC | ₩ 1,711,045 | ||
405ADC38 / 12 | 7.5 " | 회색 | 10.5 | 4.25 " | 3450 | 화씨 104도 ~ 50도 | 가능 | 12 VDC | ₩ 787,272 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.