항목 | 탱크 진공 시스템 |
자유 공기 CFM @ 0 In. HG | 7.10 |
자유 공기 CFM @ 10 In. HG | 4.60 |
자유 공기 CFM @ 20 In. HG | 2.3 |
HP | 1/2 |
인 레트 크기 | 3/8 "호스 |
윤활 유형 | 오일 프리 |
맥스. 진공 | 26 인치 Hg |
실린더 수 | 2 |
전체 높이 | 23 " |
전체 길이 | 30 " |
전체 폭 | 12 5 / 16 " |
전압 | 115 |
선박 중량 (kg) | 39.15 |
선박 높이 (cm) | 73.66 |
선박 길이 (cm) | 106.68 |
선박 폭 (cm) | 78.74 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.