LEESON
필터
모터
파워트렌스미션
에어/공기압
전기용품
모터 필터
특수 AC 모터전체보기
50Hz 모터 컨베이어, 송풍기, 펌프 및 공기 압축기의 12Hz 애플리케이션용으로 특별히 설계된 50리드 커패시터 시작 및 단상/155상 모터를 포함합니다. 최대 XNUMX°C의 온도를 견딜 수 있는 기능 B/F 등급 절연
공기 압축기 모터 명확한 목적 모터 견고한 기계 구조 및 높은 항복 토크가 필요한 공기 압축기, 팬, 펌프 및 송풍기 용도로 설계된 단상/삼상 모터입니다. 이중 차폐 볼 베어링, 고효율 구리 권선 및 이중 회전으로 더 안전하고 원활하게 작동
농장 의무 모터 먼지, 오물 또는 물에 노출될 수 있는 농장 및 농업 장비(예: 컨베이어, 피더, 팬 및 사일로 언로더)와 관련된 응용 분야에 가장 적합한 단상/삼상 모터입니다. 이중 봉인된 볼 베어링, 개스킷 커패시터 케이스 및 도관 상자 커버가 특징입니다.
위험한 위치 모터 가연성 분진/폭발성 가스가 포함된 위험한 환경용으로 설계되었습니다. 가스/증기의 내부 폭발을 견딜 수 있는 이중 차폐 및 사전 윤활 처리된 볼 베어링이 특징이며 완전히 밀폐된 모터(팬 냉각 또는 비환기)
고정식 전동 공구 모터 테이블 톱, 플레이너 및 선반과 같은 목공 장비용으로 설계되었습니다. 목재 대팻밥과 먼지가 모터에 들어가는 것을 방지하기 위해 완전히 밀폐된 설계가 특징이며 TEFC 인클로저와 함께 제공되며 115~230V 범위의 전압으로 제공됩니다. 클래스 B 및 F 절연 변형도 사용 가능
벡터 모터 일정하고 가변적인 토크가 필요한 기계용으로 설계된 UL 인증 및 CSA 인증 모터. 더 높은 효율을 위한 커패시터 시작/실행 설계 및 최대 섭씨 180도의 온도 범위를 위한 Class F & H 인버터 정격 절연 시스템이 특징입니다. 상시 폐쇄 온도 조절 장치 장착
워시 다운 모터 간헐적인 세척에 노출된 응용 분야를 위해 특별히 제작되었습니다. 캐패시터 시작/실행 설계를 통해 앰프 드로우를 줄이고 동적으로 균형 잡힌 로터 및 수동 리셋 과부하 보호 기능을 제공합니다. 마운팅용 배수구로 효과적이고 유연한 설치 가능
AC 모터전체보기
AC 모터 송풍기, 펌프, 컨베이어 및 기타 산업용 기계에 사용하기 위한 EPACT 및 프리미엄 에너지 효율 표준에 따라 설계되었습니다. 회전 자기장의 도움으로 에너지를 생성합니다. 다양한 위험 지역 등급, 인클로저, 마운팅 및 마력 등급에서 사용 가능
브레이크 모터 모터를 즉시 정지시키는 Stearns 하이 사이클 브레이크를 특징으로 하는 50/60Hz 브레이크 모터; 빠른 응답 유지 및 차단 작업이 필요한 응용 프로그램에 이상적입니다. 오염 물질의 유입을 방지하기 위해 TENV / TEFC / DP 인클로저 장착
메트릭 삼상 모터 AC 전원으로 작동하며 미터법 크기의 공작 기계용 교체 모터로 사용됩니다. Leeson의 특허 받은 Inverter-Rated Insulation System은 전압 스파이크로부터 보호하고 스틸 팬 커버와 저소음 팬으로 공기 흐름 효율을 높입니다. 작동 전압 범위: 12~575V
DC 모터전체보기
DC 모터 및 제어 어셈블리 작동 범위 전체에서 조정 가능한 속도, 동적 제동 및 일정한 토크 시설이 필요한 응용 분야에 이상적으로 사용됩니다. 충격 하중 및 진동을 흡수하기 위한 강철 볼트온 베이스가 특징이며 1.00 및 1.38 폼 팩터 옵션으로 제공됩니다.
DC 영구 자석 모터 시동 전원에 영구 자석을 사용하십시오. 고효율 및 전력 밀도와 낮은 유지 보수 요구 사항으로 잘 알려져 있습니다. C 면 없는 베이스 및 TEFC 인클로저를 사용하십시오.
범용 DC 모터 부하가 속도에 의해 변경되지 않는 애플리케이션에 사용하기에 적합한 높은 시동 토크 모터. 호이스트, 컨베이어 벨트, 양변위 펌프 및 혼합기에서 기계적 부하 또는 시작하기 어려운 응용 분야용으로 설계되었습니다. TENV 및 TEFC 변형을 사용할 수 있습니다.
리슨 소개
Leeson은 UL 및 CSA에서 인정한 AC 및 DC 모터, 기어 모터 및 모터 액세서리의 선두 공급업체입니다. 이 모터는 상업 및 산업 환경의 견고한 사용에 이상적이며 펌프, 압축기, 송풍기 및 팬에 널리 사용됩니다. 브랜드의 1상과 3상 AC 모터 방폭형이며 농업, 목공 및 야금 산업의 지속적인 작업 용도로 설계되었습니다. Leeson DC 모터는 식품 가공 응용 분야에 적합한 낮은 폼 팩터의 SCR 등급 범용 모터입니다.
주요 상품명
에코 에이그
이 모터는 농장 농업 기계에 이상적입니다. 높은 토크 성능을 제공하고 효율성을 최대 22%까지 높입니다. 추가 보호 및 수명을 위해 밀봉된 볼 베어링이 있습니다. 이것들...더 읽기
익스트림 덕 울트라
고압 스프레이와 독한 화학 물질에 지속적으로 노출되면 아주 작은 균열도 모터 손상이나 박테리아 축적을 유발할 수 있습니다. Extreme Duck Ultra 모터는 하우징과 엔드 b를 캡슐화했습니다....더 읽기
플래티넘 E
그들은 작은 프레임 크기에 맞으면서 원하는 출력 전력을 제공합니다. 이 모터에는 강력한 자석이 있어 고속으로 작동할 수 있습니다. 그들의 컴팩트한 디자인은 감소 또는 제거를 가능하게 합니다....더 읽기
자주 묻는 질문
어떤 유형의 Leeson 기어모터를 사용할 수 있습니까?
기어 모터는 직각 및 평행 샤프트 설계로 교류(AC) 및 직류(DC) 모델 모두에서 사용할 수 있습니다. 컨베이어, 포장 기계, 믹서, 농기구, 크레인 및 호이스트는 AC 기어 모터를 사용하는 반면 스프레더 및 저전압 또는 배터리 구동 장비는 DC 기어 모터를 사용합니다.
내 애플리케이션에 적합한 Leeson 모터를 어떻게 선택합니까?
- 애플리케이션에 전원을 공급하는 데 필요한 마력 및 RPM(분당 회전 수)을 결정합니다.
- 모터가 전원 공급 장치 전압과 호환되는지 확인하십시오.
- 환경을 견딜 수 있도록 모터의 온도, 습도 및 위치를 고려하십시오.
- 모터를 필요한 방향으로 장착할 수 있고 장착 치수가 애플리케이션과 일치하는지 확인하십시오.
- 듀티 사이클(모터가 작동하는 빈도 및 시간)을 결정하여 적절한 절연 시스템이 있는 모터를 선택하십시오.
- 애플리케이션의 보호 및 환기 요구 사항을 충족하는 인클로저를 선택하십시오.
- 브레이크, 커플링 또는 특수 리드와 같은 추가 액세서리가 필요한지 고려하십시오.
Leeson 모터는 에너지 효율적입니까?
Leeson Motors는 NEMA Premium Efficiency 표준과 같은 산업 효율성 표준을 충족하는 광범위한 에너지 효율적인 모터를 제공합니다. 그러나 사용자는 에너지 효율성이 애플리케이션과 모터 사용 방법에 따라 달라진다는 점을 염두에 두어야 합니다. 적절한 크기의 모터를 사용하고 올바른 작동 속도 및 전압을 선택하면 효율성도 향상될 수 있습니다.
Leeson 모터를 특정 용도로 맞춤화할 수 있습니까?
예, Leeson 모터는 특정 용도에 맞게 맞춤화할 수 있습니다. 맞춤형 샤프트, 리드, 마운팅 및 인클로저 설치를 포함하여 특정 고객 요구 사항을 충족하도록 조정할 수 있습니다.