AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 운송 드럼
오버 팩 컨테이너
부드러운 섬유 이송 드럼
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 부하 용량 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FL15-15-225 | ₩111,860 | ||||||
B | FL18-30-300 | ₩109,305 | ||||||
C | FL21-55-400 | ₩178,342 |
FD 시리즈 파이버 드럼
FDR 시리즈 원형 전체 섬유 드럼
탄소강인양 드럼
유출 오버 팩
Eagle 오버팩 컨테이너는 그룹 1, 2 및 3 포장 위험 물질을 보호하도록 설계되었으며 안전하게 운송, 취급, 보관, 선적 및 폐기하는 데 이상적입니다. 이 가볍고 내구성이 뛰어난 스필 오버팩 드럼은 내후성 및 내화학성을 위해 UV 억제제가 포함된 노란색 굵은 몰드 고밀도 폴리에틸렌 구조를 특징으로 합니다. 단단히 닫을 수 있는 나사식 상단/뚜껑이 장착되어 있고 지게차를 들어 올릴 수 있는 핸들이 있습니다. Eagle의 이 오버팩 드럼은 무게가 45lb이고 적재 용량이 660lb입니다. 65 및 95갤런 용량의 다양한 오버팩 컨테이너 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Eagle 오버팩 컨테이너는 그룹 1, 2 및 3 포장 위험 물질을 보호하도록 설계되었으며 안전하게 운송, 취급, 보관, 선적 및 폐기하는 데 이상적입니다. 이 가볍고 내구성이 뛰어난 스필 오버팩 드럼은 내후성 및 내화학성을 위해 UV 억제제가 포함된 노란색 굵은 몰드 고밀도 폴리에틸렌 구조를 특징으로 합니다. 단단히 닫을 수 있는 나사식 상단/뚜껑이 장착되어 있고 지게차를 들어 올릴 수 있는 핸들이 있습니다. Eagle의 이 오버팩 드럼은 무게가 45lb이고 적재 용량이 660lb입니다. 65 및 95갤런 용량의 다양한 오버팩 컨테이너 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
HDPE 수송 드럼
Eagle 운송 드럼은 UL 및 FDA 표준에 따라 설계되었으며 뛰어난 내후성과 내화학성을 제공하는 중공 성형 HDPE 구조를 특징으로 합니다. 강도와 내구성을 보장하기 위해 최대 하중 조건에서 낙하 및 스택 테스트를 거쳤으며 화씨 -30도에서 130도 사이의 온도를 견딜 수 있습니다. 레버 잠금 링, 고정 나사 및 금속/플라스틱 레버 잠금 장치 잠금 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 노란색 및 파란색 드럼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Eagle 운송 드럼은 UL 및 FDA 표준에 따라 설계되었으며 뛰어난 내후성과 내화학성을 제공하는 중공 성형 HDPE 구조를 특징으로 합니다. 강도와 내구성을 보장하기 위해 최대 하중 조건에서 낙하 및 스택 테스트를 거쳤으며 화씨 -30도에서 130도 사이의 온도를 견딜 수 있습니다. 레버 잠금 링, 고정 나사 및 금속/플라스틱 레버 잠금 장치 잠금 옵션에서 사용할 수 있는 다양한 노란색 및 파란색 드럼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 음량 | 클로저 유형 | 색상 | 무게 | 내부 Dia. | 항목 | 부하 용량 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1610MBKBRBBG1 | ₩103,956 | |||||||||
A | 1655B | ₩210,254 | |||||||||
A | 1609MBLK | ₩87,640 | |||||||||
A | 1610MBBG1 | ₩103,014 | |||||||||
A | 1610MBRBG1 | ₩106,960 | |||||||||
A | 1623MBKBR | - | RFQ | ||||||||
A | 1655BLKBR | - | RFQ | ||||||||
A | 1656MBKBRBBG2 | ₩217,407 | |||||||||
A | 1656MBRBG2 | ₩217,407 | |||||||||
B | 1623BLK | ₩94,207 | |||||||||
C | 1655MBLK | ₩214,250 | |||||||||
D | 1655BLKBG | ₩207,200 | |||||||||
E | 1655MBBG | ₩226,112 | |||||||||
C | 1655MBLKBR | ₩215,192 | |||||||||
A | 1610B | ₩96,803 | |||||||||
A | 1652M | - | RFQ | ||||||||
A | 1657BLK | - | RFQ | ||||||||
F | 1655 | ₩210,254 | |||||||||
D | 1655BLK | ₩204,374 | |||||||||
G | 1655MBBR-12 | ₩234,054 | |||||||||
H | 1656MBKBG | ₩154,330 | |||||||||
I | 1656MBBR | ₩221,429 | |||||||||
J | 1623M | ₩110,269 | |||||||||
K | 1657 | ₩254,392 | |||||||||
A | 1610 | ₩96,803 |
316 스테인리스 스틸 폐쇄 헤드 트랜스 포트 드럼
스타일 | 모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | ST3003-316 | ₩3,345,037 | ||||
B | ST5503-316 | ₩4,101,895 |
오버팩 드럼
이코노 유출 포탄
폴리-스필팩
강철 수송 드럼
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 17855M | ₩435,575 | |
B | 17855R | ₩419,615 | |
C | B15BR12 17855W | ₩322,612 |
강철인양 드럼
스타일 | 모델 | 계량기 | 내부 Dia. | 부하 용량 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 820YM | ₩293,825 | |||||||
B | 3780EY | ₩334,390 | |||||||
C | S30 BR18 14462R | ₩378,140 | |||||||
D | 2616P | ₩683,812 |
섬유 수송 드럼
오버 팩인양 드럼
탄소강 수송 드럼
스타일 | 모델 | 내부 높이 | 폐쇄 | 클로저 유형 | 부하 용량 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 두께 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CQ0503 | ₩233,415 | |||||||||
B | CQ5516L | ₩506,380 | |||||||||
C | CQ3008 | ₩324,537 | |||||||||
D | CQ0501 | ₩247,642 | |||||||||
E | CQ1602 | ₩311,062 | |||||||||
F | CQ1002L | ₩335,755 | |||||||||
G | CQ3005Q | ₩423,325 | |||||||||
H | HM11001 | ₩1,238,335 | |||||||||
I | CQ5506LT234 | ₩562,625 | |||||||||
J | HM9601 | ₩1,027,197 | |||||||||
K | CQ1603L | ₩297,255 | |||||||||
L | HM5502 | ₩590,222 | |||||||||
M | HM8518 | ₩775,390 | |||||||||
N | CQ5506 | ₩487,550 | |||||||||
O | CQ2006 | ₩400,295 | |||||||||
N | CQ5508 | ₩580,195 | |||||||||
P | CQ1602Q | ₩319,725 | |||||||||
Q | CQ3005L | ₩430,272 | |||||||||
Q | CQ3005 | ₩413,087 | |||||||||
R | CQ5506QL | ₩584,027 | |||||||||
S | CQ5516 | ₩555,170 | |||||||||
T | 055C2-D13ST | ₩229,854 | RFQ | ||||||||
R | CQ5504Q | ₩487,375 | |||||||||
U | CQ2006Q | ₩381,815 | |||||||||
K | CQ1603 | ₩277,532 |
스틸 드럼
Guardair 스틸 드럼은 습식 또는 건식 진공 재료를 수집하고 보관하도록 설계되었습니다. 이 드럼은 치핑이나 벗겨짐에 저항하는 에폭시 / 페놀 코팅 내부 표면과 구조적 무결성을 유지하기위한 원형 리브가 특징입니다. 효율적인 액체 배수를 위해 하단 벙홀과 더 통합되어 있으며 30 ~ 55 갤런 범위의 저장 용량으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
Guardair 스틸 드럼은 습식 또는 건식 진공 재료를 수집하고 보관하도록 설계되었습니다. 이 드럼은 치핑이나 벗겨짐에 저항하는 에폭시 / 페놀 코팅 내부 표면과 구조적 무결성을 유지하기위한 원형 리브가 특징입니다. 효율적인 액체 배수를 위해 하단 벙홀과 더 통합되어 있으며 30 ~ 55 갤런 범위의 저장 용량으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
HDPE 수송 드럼
강철 수송 드럼
스타일 | 모델 | 색상 | 가스켓 재질 | 계량기 | 헤드 유형 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TH55-3R | ₩398,107 | ||||||||
B | TH55-3R-MBLU | ₩378,805 | ||||||||
C | OH55-3R-MBLU | ₩379,434 | ||||||||
D | TH55-3R-GY | ₩359,205 | ||||||||
E | OH55-3R-GY | ₩374,080 |
오버 팩 /인양 드럼
더 알아보기
- 테스크 조명
- 드릴 액세서리
- 변압기
- 실험실 기기
- 호이스트 및 트롤리
- 액체 레벨 스위치
- 용접기 생성기 액세서리
- 방화 실란트 코크스 및 퍼티
- 제빙기 펌프
- 솔리드 리벳
- APPROVED VENDOR 티, CTS
- WEILER 1/2 "단일 나선형 브러시, 탄소강
- WIDIA GT40 시리즈, 스트레이트 플루트 탭
- HONEYWELL 압력 조절 제어 밸브
- SPEARS VALVES PVC 회색 싱글 엔트리 볼 밸브, 소켓 엔드, FKM
- MARTIN SPROCKET 스톡 보어 A형 롤러 체인 스프로킷, 35 체인 번호
- TB WOODS 외부 슬라이딩 링
- VESTIL EHLTS 시리즈 Shorty 가위형 리프트 테이블
- BRENNAN INDUSTRIES 벌크헤드 어댑터
- ESAB TIG 토치 키트