항목 | 진공 드럼 |
색상 | 검정 |
계량기 | 18 |
헤드 유형 | 오픈 헤드 |
내부 Dia. | 18.5 " |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 19.25 " |
전체 높이 | 29 " |
음량 | 30 갤런 |
볼륨 용량 | 30 갤런 |
선박 중량 (kg) | 16.4 |
선박 높이 (cm) | 77.47 |
선박 길이 (cm) | 52.07 |
선박 폭 (cm) | 52.07 |
HS 코드 | 7310100010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 전체 높이 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N650 | 22.187 " | 23-1 / 16 " | 33.5 " | 55 갤런 | ₩ 390,620 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.