항목 | 인양 드럼 |
마개 구멍 Dia. | 2 "NPT x 3/4"피팅 |
클로저 유형 | 볼트 링 |
색상 | 노란색 |
가스켓 재질 | 고무 |
계량기 | 18 |
헤드 유형 | 오픈 헤드 |
인테리어 코팅 | 에폭시 페놀 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 26 " |
전체 높이 | 39 " |
포장 그룹 | 위험 물질의 I, II 및 III |
UN 등급 솔리드 | 1A2 / X440 / S |
음량 | 85 갤런 |
볼륨 용량 | 85 갤런 |
선박 중량 (kg) | 33.57 |
선박 높이 (cm) | 99.85 |
선박 길이 (cm) | 73.96 |
선박 폭 (cm) | 70.49 |
HS 코드 | 7310100010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 계량기 | 내부 Dia. | 부하 용량 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
820YM | 12 | 14 " | 8 gal | - | 16 " | 8 갤런 | ₩ 293,825 | ||
3780EY | 18 | 18.25 " | - | 20 " | 29.25 " | 30 갤런 | ₩ 334,390 | ||
S30 BR18 14462R | 18 | 18.25 " | 30 gal | - | 29 " | 30 갤런 | ₩ 378,140 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.