항목 | 수송 드럼 |
클로저 유형 | 레버 록 링 |
색상 | 갈색 |
헤드 유형 | 오픈 헤드 |
내부 Dia. | 21.5 " |
부하 용량 | 400의 파운드 |
자재 | 매끄러운 섬유 |
외부 Dia. | 22 " |
전체 높이 | 35.5 " |
포장 그룹 | 위험 물질의 II 및 III |
UN 등급 솔리드 | 1G/Y260/S |
음량 | 55 갤런 |
볼륨 용량 | 55 갤런 |
선박 중량 (kg) | 8.16 |
선박 높이 (cm) | 90.17 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 55.88 |
HS 코드 | 4819504020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 내부 Dia. | 부하 용량 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FL18-30-300 | 18.5 " | 314의 파운드 | 19 " | 27 " | 30 갤런 | ₩ 109,305 | ||
FL15-15-225 | 15.5 " | 225의 파운드 | 16 " | 19.5 " | 15 갤런 | ₩ 111,860 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.