항목 | 수송 드럼 |
마개 구멍 Dia. | 2 "NPT x 3/4"피팅 |
색상 | 은 |
표지색 | 은 |
드럼 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
가스켓 재질 | 좋은 |
계량기 | 18/18/18 |
헤드 유형 | 닫힌 머리 |
내부 Dia. | 18.25 " |
재질 두께 | 1.2 / 1.2 / 1.2mm |
외부 Dia. | 18.75 " |
전체 높이 | 28.25 " |
포장 그룹 | 위험 물질의 I, II 및 III |
UN 등급 액체 | 1A1 / X1.2 / 300 |
볼륨 용량 | 30 갤런 |
선박 중량 (kg) | 14.97 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 50.8 |
선박 폭 (cm) | 50.8 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ST5503-316 | 22.5 " | 23 " | 34.25 " | ₩ 4,101,895 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.