ENPAC 1220-YE 회수 드럼, 20갤런 유출 용량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인양 드럼 |
클로저 유형 | 나사 |
색상 | 노란색 |
헤드 유형 | 오픈 헤드 |
내부 Dia. | 21.5 " |
부하 용량 | 166의 파운드 |
자재 | 폴리에틸렌 |
외부 Dia. | 22.25 " |
전체 높이 | 19 " |
UN 등급 솔리드 | 1H2/X75/S, 1H2/Y100/S |
UPC | 705340000061 |
음량 | 20 갤런 |
볼륨 용량 | 20 갤런 |
선박 중량 (kg) | 4.99 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 57.15 |
선박 폭 (cm) | 57.15 |
HS 코드 | 3923900016 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 클로저 유형 | 헤드 유형 | 내부 Dia. | 부하 용량 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1065 년 | 나사 | 나사 뚜껑 | 23 " | 440의 파운드 | 27.75 " | 37 " | 65 갤런 | ₩ 492,975 | ||
1230 년 | 나사 | 나사 뚜껑 | 21.5 " | 220의 파운드 | 22.25 " | 30 " | 30 갤런 | ₩ 201,565 | ||
1037 년 | 나사 | 나사 뚜껑 | 25.75 " | 650의 파운드 | 31.125 " | 41.5 " | 95 갤런 | ₩ 567,472 | ||
1259 년 | 나사 | 나사 뚜껑 | 20 " | 275의 파운드 | 23 " | 45.375 " | 50 갤런 | ₩ 646,572 | ||
1299 년 | 나사 | 나사 뚜껑 | 27.25 " | 250의 파운드 | 31.125 " | 47.5 " | 95 갤런 | ₩ 746,200 | ||
1295 년 | 나사 | 나사 뚜껑 | 27 " | 650의 파운드 | 32 " | 44 " | 95 갤런 | ₩ 731,255 | ||
1051 년 | 뚜껑에 나사 | 오픈 헤드 | 48 " | 5000의 파운드 | 71 " | 69 " | - | ₩ 4,823,122 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.