항목 | 수송 드럼 |
클로저 유형 | 볼트 링 |
색상 | 탄 |
헤드 유형 | 오픈 헤드 |
내부 Dia. | 18.5 " |
자재 | 식이섬유 |
외부 Dia. | 18.5 " |
전체 높이 | 27 " |
음량 | 30 갤런 |
볼륨 용량 | 30 갤런 |
선박 중량 (kg) | 5.44 |
선박 높이 (cm) | 46.99 |
선박 길이 (cm) | 66.04 |
선박 폭 (cm) | 46.99 |
HS 코드 | 4819504020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 클로저 유형 | 내부 Dia. | 외부 Dia. | 전체 높이 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17861 | 레버 록 링 | - | 15.5 " | 18.5 " | 15 갤런 | ₩ 98,840 | ||
17864 | - | 11.625 " | 11.625 " | 8.75 " | 5 갤런 | ₩ 48,282 | ||
10091 | - | 14.75 " | 14.5 " | 32 " | 30 갤런 | ₩ 119,840 | ||
7978 | - | - | 15.5 " | 20.13 " | 16.5 갤런 | ₩ 84,507 | ||
7979 | - | - | 15.5 " | 28.5 " | 24 갤런 | ₩ 102,462 | ||
10090 | - | 14.5 " | 14.5 " | 16.25 " | 15 갤런 | ₩ 59,692 | ||
17865 | - | 12.25 " | 11.625 " | 16.25 " | 10 갤런 | ₩ 45,902 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.