Skolnik Cq5506ql | 탄소강 드럼 오픈 헤드 55 갤런 | 2gtw4 | Raptor Supplies 대한민국
SKOLNIK CQ5506QL 탄소강 드럼 오픈 헤드 55 갤런 | AB9YXR 2GTW4

SKOLNIK CQ5506QL 탄소강 드럼 오픈 헤드 55갤런

재고 있음 있음
항목: AB9YXR 모델: CQ5506QL크로스 참조: 2GTW4

그것을 얻으십시오 May 15, 수요일

균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.

₩ 638,750 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목수송 드럼
클로저 유형레버 록 링
색상흰색 덮개가있는 검정색
가스켓 재질EPDM
계량기18
헤드 유형오픈 헤드
내부 Dia.22.5 "
인테리어 코팅수정 된 페놀
부하 용량957의 파운드
자재탄소강
재질 두께0.048 "
외부 Dia.23 "
전체 높이34.5 "
포장 그룹위험 물질의 I, II 및 III
UN 등급 액체1A2 / Y1.4 / 150
UN 등급 솔리드1A2 / X435 / S
음량55 갤런
볼륨 용량55 갤런

배송 정보:

선박 중량 (kg) 24.98
선박 높이 (cm)91.44
선박 길이 (cm)60.96
선박 폭 (cm)60.96
HS 코드7310100010
원산지US

제품 변형

프로덕트모델내부 높이폐쇄클로저 유형부하 용량외부 Dia.전체 높이두께음량가격
SKOLNIK CQ0501 운송 드럼, 오픈 헤드, 5 갤런, 탄소강 | AA8PXU 19K299 CQ0501--볼트 링-14.25 "10.375 "-5 갤런₩ 288,487
SKOLNIK CQ0503 운송 드럼, 타이트 헤드, 5 갤런, 탄소강 | AA8PXV 19K302 CQ0503----14.25 "10.375 "-5 갤런₩ 271,932
SKOLNIK CQ1603L 드럼 폐쇄 헤드 16 갤런 검정색 안감 포함 | AA8PXW 19K309 CQ1603L----14.25 "27.25 "-16 갤런₩ 344,785
SKOLNIK CQ1602 운송 드럼, 오픈 헤드, 16 갤런, 탄소강 | AA9WWE 1HBG8 CQ1602--볼트 링440의 파운드14.25 "27.125 "-16 갤런₩ 362,372
SKOLNIK CQ2006 탄소강 드럼 오픈 헤드 20 갤런 캡 | AA9WWF 1HBG9 CQ2006--볼트 링484의 파운드18.75 "21.75 "-20 갤런₩ 424,217
SKOLNIK CQ5508 운송 드럼, 탄소강, 55 Gal, 947 lb 부하 용량 | AA9WWG 1HBH2 CQ5508--볼트 링947의 파운드23 "34.5 "-55 갤런₩ 578,007
SKOLNIK CQ1002L 탄소강 드럼 오픈 헤드 10 갤런 | AB2KMR 1MKZ5 CQ1002L--볼트 링264의 파운드14.25 "19 "-10 갤런₩ 391,142

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

SKOLNIK CQ5506QL 탄소강 드럼 오픈 헤드 55갤런
₩ 638,750 /단위