항목 | 오버 팩 드럼 |
클로저 유형 | 나사 |
색상 | 노란색 |
헤드 유형 | 나사 뚜껑 |
부하 용량 | 759의 파운드 |
자재 | HDPE |
외부 Dia. | 29 " |
전체 높이 | 36.25 " |
포장 그룹 | 위험 물질의 I |
UN 등급 액체 | 1H2X228S, 미국 |
UN 등급 솔리드 | 1H2X228S, 미국 |
음량 | 65 갤런 |
볼륨 용량 | 65 갤런 |
선박 중량 (kg) | 16.9 |
선박 높이 (cm) | 93.98 |
선박 길이 (cm) | 73.66 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 3926909980 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
580 | 715의 파운드 | 32.25 | 41.25 " | 95 갤런 | ₩ 770,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.