울트라 IBC 덤불
울트라-IBC 유출 방지턱(Ultra-IBC Spill Berm)은 견고한 폴리에틸렌(LLDPE) 유출 방지턱 팔레트와 유출 방지턱의 수용 용량을 결합하여 기존 IBC 유출 방지턱 팔레트를 대체합니다. 이 시스템은 85갤런의 내부 팔레트와 400갤런의 외부 방지턱을 갖춘 대형 유출 사고를 처리하도록 설계되었습니다. ...
UltraTech의 광범위한 카탈로그에는 유출 스키드 및 팔레트, 덮힌 유출 방지 팔레트 및 플랫폼, 드립 팬 및 유출 방지 트레이, IBC 및 탱크 유출 방지 및 빗물 관리 솔루션이 포함됩니다. 브랜드의 드럼 유출 억제 시스템 부식을 방지하기 위해 로우 프로파일 봉쇄 팔레트와 폴리에틸렌 구조를 갖습니다. 이 SPCC 및 EPA 준수 장치는 최대 45000lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 입구 가드 오물, 쓰레기, 모래, 퇴적물 및 잔해물이 배수구에 들어가지 않도록 하십시오. 설치 과정을 쉽게 해주는 자석이 있습니다. 로우 프로파일 디자인으로 진입로 및 매일 차량 이동이 필요한 지역에서 사용하기에 적합합니다. 이 Ultra-Drain Guards는 빗물 흐름에서 오일 및 기타 탄화수소를 제거하는 토목 섬유 재료를 사용합니다.
상세 보기우수 관리(75 제품)
드립 팬 및 유출 방지 트레이(21 제품)
케이블 보호 시스템 구성 요소(5 제품)
멀티 비트 스크루 드라이버(1개 상품)
접을 수있는 유출 봉쇄 노견 및 풀(246 제품)
유출 제어 액세서리(149 제품)
드레인 커버 및 씰(39 제품)
코팅 장갑(6 제품)
절단 방지 장갑(2 제품)
관 재료(1개 상품)
맨홀 커버 리프터(1개 상품)
노을 유출(16 제품)
드레인 플러그(9 제품)
누출 전환기(7 제품)
에폭시(1개 상품)
IBC 및 탱크 유출 방지(25 제품)
액체 샘플링 장치(4 제품)
덮힌 유출 봉쇄 팔레트 및 플랫폼(19 제품)
덮힌 IBC 및 탱크 유출 격리(29 제품)
유출 방지 플랫폼 및 팔레트 경사로(4 제품)
안전 캐비닛 액세서리(2 제품)
드럼 액세서리(15 제품)
유입 경로(16 제품)
스키드 및 팔레트 유출(71 제품)
운송 드럼(10 제품)
흡수성 롤(1개 상품)
오염 제거 샤워 펌프(1개 상품)
드럼 분배 및 봉쇄 시스템(1개 상품)
정원 호스(2 제품)
팔레트 랙 및 도어 트랙 보호대(1개 상품)
폴리 셔 액세서리(3 제품)
밸브 액세서리(1개 상품)
호흡기 액세서리(3 제품)
휴대용 케이스(1개 상품)
도관 본체 커버 및 개스킷(2 제품)
음식 서비스 액세서리(2 제품)
피펫(1개 상품)
Tiedowns(2 제품)
팔레트 잭 액세서리(1개 상품)
휴대용 유출 억제 장치(4 제품)
철도 유출 방지(22 제품)
커버(9 제품)
UltraTech 제품의 MPN(제조업체 부품 번호)은 일반적으로 동등한 Eagle, Justrite 및 Vestil 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 유출 방지 트레이 또는 플랫폼을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 UltraTech 제품은 소형에서 대형에 이르기까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
UltraTech의 광범위한 카탈로그에는 유출 스키드 및 팔레트, 덮힌 유출 방지 팔레트 및 플랫폼, 드립 팬 및 유출 방지 트레이, IBC 및 탱크 유출 방지 및 빗물 관리 솔루션이 포함됩니다. 브랜드의 드럼 유출 억제 시스템 부식을 방지하기 위해 로우 프로파일 봉쇄 팔레트와 폴리에틸렌 구조를 갖습니다. 이 SPCC 및 EPA 준수 장치는 최대 45000lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 입구 가드 오물, 쓰레기, 모래, 퇴적물 및 잔해물이 배수구에 들어가지 않도록 하십시오. 설치 과정을 쉽게 해주는 자석이 있습니다. 로우 프로파일 디자인으로 진입로 및 매일 차량 이동이 필요한 지역에서 사용하기에 적합합니다. 이 Ultra-Drain Guards는 빗물 흐름에서 오일 및 기타 탄화수소를 제거하는 토목 섬유 재료를 사용합니다.
울트라-IBC 유출 방지턱(Ultra-IBC Spill Berm)은 견고한 폴리에틸렌(LLDPE) 유출 방지턱 팔레트와 유출 방지턱의 수용 용량을 결합하여 기존 IBC 유출 방지턱 팔레트를 대체합니다. 이 시스템은 85갤런의 내부 팔레트와 400갤런의 외부 방지턱을 갖춘 대형 유출 사고를 처리하도록 설계되었습니다. ...
울트라-스필 기저귀는 견인, 건설 및 광산 작업 시 누출 및 유출로 인한 손상 및 벌금 발생을 방지하는 데 이상적입니다. 4밀 두께의 플라스틱 층이 있어 액체가 스며들어 환경을 오염시키는 것을 방지합니다. 유연하고 조절 가능한 번지 코드/후크가 장착되어 있습니다....
울트라 컨테인먼트 월 M2는 모듈식 유출 방지 벽 시스템으로, 간편하게 설치하여 거의 모든 크기나 형태의 유출 방지 구역을 만들 수 있습니다. 30밀 두께의 견고한 폴리에틸렌 라이너가 누출과 유출을 차단하는 견고하고 불침투성 장벽을 제공합니다....

Ultra-S3는 황화수소 가스(H₂S)를 원소 황과 물로, 그리고 기타 내성 유기 분자를 이산화탄소와 물로 빠르고 효과적으로 전환하는 산화 시스템입니다. 매립지, 폐수 처리 시설 및 저류지, 식품 가공 공장, 하수관, 화학 공장 및 제지 공장 등에서 널리 사용됩니다....
브랜드의 4드럼 모델은 2면 모두에서 들어 올릴 수 있습니다. XNUMX드럼 모델은 두 개의 긴 면 중 어느 쪽에서든 지게차로 들어올릴 수 있습니다.
Ultra-Drain Guard는 최대 770 GPM의 유속을 허용할 수 있습니다.
울트라테크 울트라 데콘 데크 응답자가 오염된 물질 위에 서 있도록 하여 헹구는 데 사용된 물이 격자를 통과하고 섬프 및/또는 방광에 담기도록 합니다.
이 브랜드의 Ultra-ADA 패드는 두 가지 방법을 사용하여 포장도로에 안전하게 부착됩니다.